HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Vinklet sikkerhetsdekselbeholdere, 2/3/4 polet


filtre
Tilkobling: Back Wired Skrueterminaler , Karakter: Industriell , IP-vurdering: 20 , Lengde: 4.77 " , Montering: Skruemontering , Monteringstype: Flush Mount , Antall gjenger: 1-gjeng , Driftstemperatur: Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning , Type: Innhyllet , Ledningsstørrelse: # 16 AWG til # 8 AWG , Ledningstype: standard
StilModellNEMA-konfigurasjonampsFARGENEMA-vurderingAntall polerAntall ledningerFaseSpenningPris (eks. mva)
A
HBL2310AR
L5-20R20GråL5-20R23-ledningEnkel fase125 VAC714NOK
B
HBL2610AR
L5-30R30GråL5-30R23-ledningEnkel fase125 VAC1 119 NOK
C
HBL2320AR
L6-20R20GråL6-20R23-ledningEnkel fase250 VAC664NOK
D
HBL2620AR
L6-30R30Grå, hvitL6-30R23-lednings jordingEnkel fase250 VAC1 115 NOK
E
HBL2710AR
L14-30R30GråL14-30R34-ledningEnkel fase125 / 250 VAC1 565 NOK
F
HBL2420AR
L15-20R20GråL15-20R34-ledningTre fase250 VAC1 018 NOK
G
HBL2720AR
L15-30R30GråL15-30R34-ledningTre fase250 VAC1 665 NOK
H
HBL2430AR
L16-20R20GråL16-20R34-ledningTre fase480 VAC982NOK
I
HBL2730AR
L16-30R30GråL16-30R34-ledningTre fase480 VAC1 537 NOK
J
HBL2510AR
L21-20R20GråL21-20R45-ledning3-fase WYE120/208 VAC Y1 160 NOK
K
HBL2810AR
L21-30R30Grå, hvitL21-30R45-lednings jording3-fase WYE120/208 VAC Y1 721 NOK

Vinklet sikkerhetsdekselbeholdere, 2/3/4 polet

Hubbell Wiring Device-Kellems vinklede, innhyllede Twist-Lock-beholdere kobler elektrisk utstyr til det elektriske nettet og forhindrer utilsiktet frakobling av ledninger på grunn av vibrasjoner eller bevegelser i konstruksjon og industrielle applikasjoner. Disse kvinnelige, vinklede innhyllingsbeholderne har termoplasthus med en polykarbonatterminalholder for slag- og korrosjonsbestandighet og holdbarhet. De har en gjeng, vinklet husdesign for å bruke minst mulig plass under en operasjon. Velg mellom et stort utvalg av disse gråfargede 20 / 30A -beholderne, tilgjengelige i spenningsvurderinger på 120 /208, 125, 250 og 480VAC.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?