ULTEM PEI arkmateriale


filtre
Farge: Rav , Lengdetoleranse: +0.060 "/ - 0.000" , Materiale: PEI , Materialtype: Naturlig karakter , Driftstemp. Område: -20 grader til 340 grader F , Strekkstyrke: 16,500 psi , Tykkelsestoleranse: +0.025 "/ - 0.000" , Breddetoleranse: +0.060 "/ - 0.000"
StilModellLengdeTykkelseBreddePris (eks. mva)
A
1NRC2
12 "0.04 "12 "692NOK
B
1NRC4
12 "0.093 "12 "1 341 NOK
B
1NRC5
12 "0.125 "12 "1 809 NOK
B
1NRC7
12 "0.375 "12 "2 746 NOK
B
1NRC8
12 "0.5 "12 "3 626 NOK
B
1NRE1
12 "1.25 "12 "9 010 NOK
B
1NRC3
12 "0.063 "12 "711NOK
B
1NRH9
24 "0.063 "24 "2 825 NOK
C
1NRJ7
24 "1.25 "24 "36 039 NOK
B
1NRJ5
24 "0.5 "24 "14 506 NOK
B
1NRJ4
24 "0.375 "24 "10 984 NOK
B
1NRJ1
24 "0.093 "24 "4 950 NOK
B
1NRF2
24 "0.25 "12 "3 709 NOK
B
1NRH8
24 "0.04 "24 "2 661 NOK
B
1NRE9
24 "0.093 "12 "2 483 NOK
B
1NRE8
24 "0.063 "12 "1 412 NOK
B
1NRE7
24 "0.04 "12 "1 317 NOK
B
1NRG9
48 "0.5 "12 "10 984 NOK
B
1NRG4
48 "0.063 "12 "2 825 NOK
B
1NRK4
48 "0.04 "24 "5 443 NOK

PEI arkmateriale

Ultem 1000 PEI-ark er designet for å gi en bygningsoverflate for 3D-skrivere med oppvarmede eller uoppvarmede utskriftssenger. Disse høyytelses Ultem-arkene tilbyr eksepsjonell motstand mot flammer, varme eller kjemikalier og UV-stabilitet, og er også i stand til å opprettholde konsistente dielektriske egenskaper over et bredt spekter av frekvenser. De gir støtte for både ABS- og PLA-utskrifter og krever ingen overflatebehandling, som å påføre spesielle løsninger eller tape før hver utskriftsjobb. Imidlertid anbefales det ofte å tørke av arket med isopropylalkohol for å rengjøre overflaten og fjerne fingeravtrykk fra arket. Disse plastarkene kan enten plasseres på toppen av den eksisterende sengeplattformen ved å bruke binde- eller krokodilleklemmer eller ved å direkte påføre 3M 468MP-lim. De kan fungere effektivt under temperaturer fra -20 til 340 grader Fahrenheit, og kommer med en blå beskyttende film på hver side for ekstra beskyttelse.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?