EATON Power Xpert 4000 Series målere


Eaton Power Xpert Meter 4000-seriens målere er designet for å bruke en standard nettleser for å surfe, se og registrere bølgeformer for å analysere trendene. Disse målerne kan identifisere strømkvalitetsproblemer for å forhindre at motorer skades og bevare integriteten til batcher og prosesser. De beskytter blåst... kondensatorbanksikringer, transformatorer og ledere fra overoppheting. Disse nettaktiverte kompakte strømkvalitetsmålerne brukes til integrert kvalitetsanalyse og omfattende strømmåling. Les meg

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
PXM4051A1AA
180 342 NOK
RFQ
A
PXM4051A1BA
219 918 NOK
RFQ
A
PXM4251A1BB
270 588 NOK
RFQ
A
PXM4251A1AA
209 275 NOK
RFQ
A
PXM4051A1AB
202 079 NOK
RFQ
A
PXM4051A1BB
241 506 NOK
RFQ
A
PXM4251A1BA
249 001 NOK
RFQ
A
PXM4251A1AB
230 862 NOK
RFQ

Egenskaper

  • De har lagringskapasitet på opptil 4 GB data og støttes via Power Xpert-arkitekturmaskinvare og Power Xpert-programvarekomponenter.
  • Disse målerne har en innebygd webserver for direkte analyse av bølgeformer, trender, harmoniske og etterspørselssammenligninger i nettleseren / LCD-målerens grafiske display.
  • De kan overvåke kontinuerlig og ikke-forstyrrende ved hjelp av en fast installert måler.
  • Disse enhetene kan måle omfattende kraft og energi for over 145 standard datapunkter som er logget.
  • Disse målerne bruker industristandard kommunikasjonsprotokoller for å støtte en rekke konfigurasjoner og tredjepartsprogramvare som FTP, HTTP, Modbus TCP, Modbus RTU, SNMP, COMTRADE, SMTP og NTP.
  • De har videre automatisk strømkvalitetsanalyse og triggerinnstilling med tilgjengelige ITIC-ytelseskurver for å fange opp og oppdage dønninger, synking, harmoniske, transienter og flimmer.
  • Disse målerne er utstyrt med den patenterte strømkvalitetsindeksmåleren og rød-gul-grønne indikatorer for et øyeblikksbilde av kvaliteten og den generelle krafthelsen.
  • De støtter kontinuerlig og ikke-forstyrrende overvåking sammen med en stabilt installert måler for reduserte kostnader for overvåking av strømkvalitet.
  • .Disse målerne er aktivert med alarmmeldinger via e-post utvidelseskommunikasjonskort og vedlagte bølgeform.

Kompatible tilbehør

  • Eaton Aux-spenningsinngangskanaler: De gir tre spenningsinngangskanaler (V6, V7, V8) i tillegg til de utstyrte standard fire kanalene.
  • Eaton Communication Expansion Card: Dette kortet støtter ekstern kommunikasjon med den innebygde webserverapplikasjonen over LAN/WAN/internett via standard Ethernet 10/100 Base-T og fiberoptisk tilkobling.

Standarder og godkjenninger

  • ANSI

Ofte Stilte Spørsmål

Hvor raskt kan disse målerne synkroniseres med enhetene?

Disse Eaton-målerne kan synkroniseres med enhetene innen 1 millisekund.

Hvorfor brukes et Modbus-kort i disse målerne i Eaton Powe Xpert 4000-serien?

Modbus-kort overfører signaler fra instrumenter og kontrollenheter til et datainnsamlingssystem eller kontroller.

Hva er den maksimale samplingsfrekvensen for kretsaktivitet for disse målerne?

100000 XNUMX prøver per syklus.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?