Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ULTEM 1NRH8 Sheet Pei Amber 0.040 T 24 x 24 In | AB2TMG

ULTEM 1NRH8 Sheet Pei Amber 0.040 T 24 x 24 In

På lager
Vare: AB2TMG Modell: 1NRH8
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
3 462 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArklager
FARGERav
Lengde24 "
Lengde Toleranse+0.060 "/ - 0.000"
MaterialePEI
Material TypeNaturlig karakter
Driftstemp. Område-20 grader til 340 grader F
Strekkfasthet16,500 psi
Tykkelse0.04 "
Tykkelse Toleranse+0.025 "/ - 0.000"
Bredde24 "
Bredde Toleranse+0.060 "/ - 0.000"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.99
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)62.23
HS kode3920995000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTykkelseBreddePris
ULTEM 1NRC2 Sheet Pei Amber 0.040 T 12 x 12 In | AB2TLT 1NRC212 "0.04 "12 "908NOK
ULTEM 1NRC3 Sheet Pei Amber 1/16 T 12 x 12 In | AB2TLU 1NRC312 "0.063 "12 "779NOK
ULTEM 1NRC4 Sheet Pei Amber 3/32 T 12 x 12 In | AB2TLV 1NRC412 "0.093 "12 "1 342 NOK
ULTEM 1NRC5 ark, PEI, gult, 1/8 tommer tykkelse, 12 tommer L x 12 tommer B | AB2TLW 1NRC512 "0.125 "12 "2 051 NOK
ULTEM 1NRC7 Sheet Pei Amber 3/8 Inch T 12 x 12 In | AB2TLX 1NRC712 "0.375 "12 "2 747 NOK
ULTEM 1NRC8 Sheet Pei Amber 1/2 Inch T 12 x 12 In | AB2TLY 1NRC812 "0.5 "12 "3 628 NOK
ULTEM 1NRE1 Sheet Pei Amber 1 1/4 Inch T 12 x 12 In | AB2TLZ 1NRE112 "1.25 "12 "9 015 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ULTEM 1NRH8 Sheet Pei Amber 0.040 T 24 x 24 In
3 462 NOK / enhet