ULTEM

ULTEM-filmer og -materiale kombinerer eksepsjonelle mekaniske, termiske og elektriske egenskaper for bruk i strømbryterhus, manifolder og halvlederkomponenter. Plast stangaksjer fra ULTEM er ideelle for byggeprosjekter og transportsystemer. Disse stengene har en maksimal strekkstyrke på 16500 psi, noe som gjør dem egnet for applikasjoner som krever høy styrke og stivhet ved høye temperaturer. De er tilgjengelige i lengder som varierer mellom 1 og 6 fot. ULTEM PEI arkmateriale er laget av flammehemmende polyeterimid for motstand mot kjemikalier og korrosjon. Den brukes i medisinske emballasjeapplikasjoner på grunn av dimensjonsstabiliteten.

Se mer

Be om prisoverslag

Produkt kategorier

ULTEM Plaststang Lager

Plaststanglager(14 produkter)

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Noen ULTEM MPN-er krysser individuelle referanser til tilsvarende Delrin-modellnumre. Så hvis du leter etter en konkurrent som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende ULTEM-produkt tilgjengelig.

Levering

Disse ULTEM-produktene varierer fra små til store størrelser. De kan kreve forsiktig pakking, da noen varer kan bli skadet under frakt. Derfor blir de levert med budforsendelse og luftfrakt for minimalt med nedetid.

Om Ultem

ULTEM-filmer og -materiale kombinerer eksepsjonelle mekaniske, termiske og elektriske egenskaper for bruk i strømbryterhus, manifolder og halvlederkomponenter. Plast stangaksjer fra ULTEM er ideelle for byggeprosjekter og transportsystemer. Disse stengene har en maksimal strekkstyrke på 16500 psi, noe som gjør dem egnet for applikasjoner som krever høy styrke og stivhet ved høye temperaturer. De er tilgjengelige i lengder som varierer mellom 1 og 6 fot. ULTEM PEI arkmateriale er laget av flammehemmende polyeterimid for motstand mot kjemikalier og korrosjon. Den brukes i medisinske emballasjeapplikasjoner på grunn av dimensjonsstabiliteten.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilket firma lager ULTEM plast?

Den er laget av SABIC, et offentlig selskap basert i Riyadh, Saudi-Arabia.

Hva er driftstemperaturområdet til ULTEM stangstokker?

Merkets stanglager kan brukes ved temperaturer fra -20 til 340 grader F.