Sikkerhetskopieringer

filtre

APPROVED VENDOR -

Backup ring, konturert

StilModellFaktisk Inside Dia.Faktisk breddeAksial tykkelseFor bruk med AS568A Dash No.RadiusTykkelsePris (eks. mva)
A3GCP20.077 "0.086 "0.045 "1020.129 "0.053 "66NOK
A3GCG90.096 "0.053 "0.045 "0040.087 "0.049 "89NOK
A3CVD80.7 "0.183 "0.06 "3130.262 "0.076 "147NOK
A3GCH20.14 "0.053 "0.045 "0060.087 "0.049 "76NOK
A3GCP40.14 "0.086 "0.045 "1040.129 "0.053 "77NOK
A3GCH80.39 "0.053 "0.045 "0120.087 "0.049 "88NOK
A3KUT40.39 "0.118 "0.04 "2040.174 "0.05 "100NOK
A3GCR10.39 "0.086 "0.045 "1100.129 "0.053 "73NOK
A3CVD40.45 "0.183 "0.06 "3090.262 "0.076 "94NOK
A3KUT70.58 "0.118 "0.04 "2070.174 "0.05 "100NOK
A3GCJ20.58 "0.053 "0.045 "0150.087 "0.049 "93NOK
A3GCJ30.64 "0.053 "0.045 "0160.087 "0.049 "88NOK
A3GCR50.64 "0.086 "0.045 "1140.129 "0.053 "86NOK
A3KUT80.64 "0.118 "0.04 "2080.174 "0.05 "98NOK
A3GCR80.83 "0.086 "0.045 "1170.129 "0.053 "99NOK
A3GCJ60.83 "0.053 "0.045 "0190.087 "0.049 "99NOK
A3CVE30.95 "0.183 "0.06 "3170.262 "0.076 "178NOK
A3GCP30.109 "0.086 "0.045 "1030.129 "0.053 "82NOK
A3GCH10.127 "0.053 "0.045 "0050.087 "0.049 "85NOK
A3GCP50.171 "0.086 "0.045 "1050.129 "0.053 "83NOK
A3GCH30.171 "0.053 "0.045 "0070.087 "0.049 "78NOK
A3GCP60.202 "0.086 "0.045 "1060.129 "0.053 "67NOK
A3GCH40.202 "0.053 "0.045 "0080.087 "0.049 "83NOK
A3KUT10.202 "0.118 "0.04 "2010.174 "0.05 "90NOK
A3GCP70.234 "0.086 "0.045 "1070.129 "0.053 "77NOK
APPROVED VENDOR -

Backup ring

StilModellFaktisk Inside Dia.Faktisk breddeFARGEFor bruk med AS568A Dash No.Nominell Inside Dia.Nominell utenfor dia.Nominell breddePris (eks. mva)
A2JAM3--Black165 / 8 "3 / 4 "1 / 16 "476NOK
A2JAP8--Black1241.25 "1.437 "3 / 32 "628NOK
A2JAU2--Black2302.5 "2.75 "1 / 8 "633NOK
A2JAU5--Black2363.25 "3.5 "1 / 8 "358NOK
A2JAU6--Black2403.75 "4"1 / 8 "395NOK
A2JAM7--Black207 / 8 "1"1 / 16 "540NOK
A2JAM5--Black183 / 4 "7 / 8 "1 / 16 "517NOK
A2JAM6--Black1913 / 16 "15 / 16 "1 / 16 "508NOK
A2JAP1--Black11511 / 16 "7 / 8 "3 / 32 "537NOK
A2JAP6--Black1221.125 "1-5 / 16 "3 / 32 "574NOK
A2JAP7--Black1231.187 "1.375 "3 / 32 "625NOK
A2JAP9--Black1251-5 / 16 "1.5 "3 / 32 "642NOK
A2JAT1--Black21315 / 16 "1.187 "1 / 8 "436NOK
A2JAR2--Black1281.5 "1-11 / 16 "3 / 32 "628NOK
A2JAR3--Black1291-9 / 16 "1.75 "3 / 32 "662NOK
A2JAT2--Black2141"1.25 "1 / 8 "463NOK
A2JAT3--Black2151-1 / 16 "1-5 / 16 "1 / 8 "463NOK
A2JAT4--Black2161.125 "1.375 "1 / 8 "469NOK
A2JAT5--Black2181.25 "1.5 "1 / 8 "469NOK
A2JAT6--Black2201.375 "1.625 "1 / 8 "475NOK
A2JAT7--Black2221.5 "1.75 "1 / 8 "500NOK
A2JAT8--Black2241.75 "2"1 / 8 "537NOK
A2JAU1--Black2292.375 "2.625 "1 / 8 "567NOK
A2JAU7--Black2444.25 "4.5 "1 / 8 "462NOK
A2JAR8--Black2103 / 4 "1"1 / 8 "446NOK
APPROVED VENDOR -

Sikkerhetsring Hytrel

StilModellTykkelseFaktisk Inside Dia.Faktisk breddeFARGEFor bruk med AS568A Dash No.Nominell Inside Dia.Nominell utenfor dia.Nominell breddePris (eks. mva)
A2JAH80.045 "5.02 "0.105 "oransje2505"5.25 "1 / 8 "256NOK
A2JAH70.045 "4.77 "0.105 "oransje2484.75 "5"1 / 8 "175NOK
A2JAH90.045 "5.27 "0.105 "oransje2525.25 "5.5 "1 / 8 "256NOK
A2JAJ10.045 "5.52 "0.105 "oransje2545.5 "5.75 "1 / 8 "232NOK
A2JAJ20.045 "5.77 "0.105 "oransje2565.75 "6"1 / 8 "237NOK
A2JAJ30.045 "6.02 "0.105 "oransje2586"6.25 "1 / 8 "263NOK
A2JAV10.045 "--Black2505"5.25 "1 / 8 "584NOK
A2JAV20.065 "--Black3261.625 "2"3 / 16 "422NOK
A2JAJ80.065 "2.65 "0.164 "oransje3342.625 "3"3 / 16 "334NOK
A2JAJ50.065 "1.9 "0.164 "oransje3281.875 "2.25 "3 / 16 "298NOK
A2JAJ60.065 "2.15 "0.164 "oransje3302.125 "2.5 "3 / 16 "324NOK
A2JAK40.065 "3.9 "0.164 "oransje3443.875 "4.25 "3 / 16 "267NOK
A2JAJ90.065 "2.9 "0.164 "oransje3362.875 "3.25 "3 / 16 "408NOK
A2JAV50.065 "--Black3322.375 "2.75 "3 / 16 "515NOK
A2JAV70.065 "--Black3383.125 "3.5 "3 / 16 "649NOK
A2JAV80.065 "--Black3423.625 "4"3 / 16 "290NOK
A2JAK10.065 "3.15 "0.164 "oransje3383.125 "3.5 "3 / 16 "442NOK
A2JAK50.065 "4.15 "0.164 "oransje3464.125 "4.5 "3 / 16 "275NOK
A2JAK20.065 "3.4 "0.164 "oransje3403.375 "3.75 "3 / 16 "219NOK
A2JAV90.065 "--Black3464.125 "4.5 "3 / 16 "285NOK
A2JAJ40.065 "1.65 "0.164 "oransje3261.625 "2"3 / 16 "280NOK
A2JAV60.065 "--Black3342.625 "3"3 / 16 "550NOK
A2JAJ70.065 "2.4 "0.164 "oransje3322.375 "2.75 "3 / 16 "315NOK
A2JAK70.065 "4.65 "0.164 "oransje3504.625 "5"3 / 16 "232NOK
A2JAK80.065 "4.9 "0.164 "oransje3524.875 "5.25 "3 / 16 "254NOK
APPROVED VENDOR -

Backup Ring Hytrel 248 - Pakke med 25

ModellSakPris (eks. mva)
2JAU9AC2DWU458NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?