A B Type hjul: polyuretan , Farge: Sølv , Bli ferdig: Grå silisiumalkydmaling , Håndtakstype: Dobbelt håndtak , Vektgrense: 850 lb. , Materiale: Aluminium , Total dybde: 12 " , Total lengde: 12 " , Total bredde: 24 " , Drevet av: Håndbok , Hjuldiameter: 6" , Hjulmateriale: Moldon Gummi , Hjultype: Form på gummi , Hjulbredde: 2"
Trappklatring apparat lastebil
Wesco trappeklatrende håndtrucker er batteridrevne redskapsbiler med aluminiumskarosserier. De brukes til å transportere laster opp til 850 lb opp og ned trapper og drives av en 1/2 HK elektrisk motor med et forseglet oppladbart batteri som gjør det mulig for lastebilen å gå opp/ned opptil 70 trapper under full last. Den inkluderer en racket med automatisk tilbakespoling som hjelper til med å sikre lasten og to 6-tommers påstøpte gummihjul. Den industrielle girkassen overfører jevn kraft og er bedre enn andre drivkonstruksjoner. Wesco trappeklatrende håndtrucker har en modell med to batterier som gir lengre levetid mellom ladingene. Et bredt utvalg av Wesco trappeklatrende håndtrucker er tilgjengelig på Raptor Supplies, en autorisert distributør av Wesco.