HUBBELL Parallellering T-skjorter, enkeltstang


filtre
amps: 150 AC / DC , ampere AC: 150 , Ledermateriale: Messing , Passer inn: UL1691 , Mann Kvinne: Kvinne-Mann-Mann , Materiale: Termoplastisk elastomer , NEMA-vurdering: 3R, 4X, 12 , Enkeltpolet enhetsstil: Konisk nese , Terminaltilkobling: Enkeltstift , Type: Parallell T-skjorte , Spenningsvurdering: 600VAC / 250VDC
StilModellFARGEPris (eks. mva)
A
HBL15PTBK
Svart1 944 NOK
B
HBL15PTBL
Blå1 944 NOK
C
HBL15PTGN
Grønn1 944 NOK
D
HBL15PTR
Rød1 944 NOK
E
HBL15PTW
Hvit1 944 NOK

Parallellering T-skjorter, enkeltstang

Hubbell enpolet kontakt med parallelle T-stykker har en messingleder for midlertidig elektrisk kraftfordeling. Disse T-skjortene er NEMA 3R, 4X og 12 klassifisert og konstruert av termoplastisk elastomer for motstand mot brudd og sprekker. De er tilgjengelige i fargekodede isolasjonshylser (hvit / svart / blå / grønn / rød) for enkel faseidentifikasjon. Vi tilbyr også Hubbell enkeltpolede kontakter med en dobbel kvinnelig kobling.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?