PROTO Skraldenøkkel


filtre
Fleksibelt hode: 0 Degrees , Materiale: Stål , Antall gearede tenner: 72 , Offset: 0 Degrees , Tether-kapabel: Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
StilModellSkiftenøkkelstilFinishMin. Arc SwingAntall poengTotal lengdeReverseringSAE eller metriskStørrelsePris (eks. mva)
A
J1196-A
Spline, dobbel endeFull polsk0 Degrees128.125 "JaSAE5/8 x 3/4 "366NOK
B
J1192M-A
standardChrome5 Degrees65.5 "NeiMetric9 mm x 10264NOK
C
J1194LO
standardFull polsk5 Degrees128.125 "JaSAE5/8 x 11/16 "516NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?