Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J1192M-A Skralleboksnøkkel 9 x 10mm | AA8XFE 1ANC5

PROTO J1192M-A Skralleboksnøkkel 9 x 10 mm

På lager
Vare: AA8XFE Modell: J1192M-AKryssreferanse: 1ANC5

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
264NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkraldenøkkel
FinishChrome
Fleksibelt hode0 Degrees
Hodestørrelse9 x 10mm
MaterialeStål
Min. Arc Swing5 Degrees
Antall tannhjul72
Antall poeng6
Offset0 Degrees
Total lengde5.5 "
ReverseringNei
SAE eller metriskMetric
Størrelse9 mm x 10
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Skiftenøkkelstilstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode8204110030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkiftenøkkelstilFinishMin. Arc SwingAntall poengTotal lengdeReverseringSAE eller metriskStørrelsePris
PROTO J1196-A Skralleboksnøkkel 5/8 x 3/4 tommers spline | AA8WZM 1AMX4 J1196-ASpline, dobbel endeFull polsk0 Degrees128.125 "JaSAE5/8 x 3/4 "366NOK
PROTO J1194LO Skralleboksnøkkel 5/8 x 11/16 tommer | AF6PWT 1UK97 J1194LOstandardFull polsk5 Degrees128.125 "JaSAE5/8 x 11/16 "516NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J1192M-A Skralleboksnøkkel 9 x 10 mm
264NOK / enhet