Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J1196-A Skralleboksnøkkel 5/8 x 3/4 tommers spline | AA8WZM 1AMX4

PROTO J1196-A skralleboksnøkkel 5/8 x 3/4 tommers spline

På lager
Vare: AA8WZM Modell: J1196-AKryssreferanse: 1AMX4

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
366NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkraldenøkkel
FinishFull polsk
Fleksibelt hode0 Degrees
Hodestørrelse5/8 x 3/4 "
MaterialeStål
Min. Arc Swing0 Degrees
Antall tannhjul72
Antall poeng12
Offset0 Degrees
Total lengde8.125 "
ReverseringJa
SAE eller metriskSAE
Størrelse5/8 x 3/4 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
SkiftenøkkelstilSpline, dobbel ende

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.189
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8204110030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkiftenøkkelstilFinishMin. Arc SwingAntall poengTotal lengdeReverseringSAE eller metriskStørrelsePris
PROTO J1192M-A Skralleboksnøkkel 9 x 10mm | AA8XFE 1ANC5 J1192M-AstandardChrome5 Degrees65.5 "NeiMetric9 mm x 10264NOK
PROTO J1194LO Skralleboksnøkkel 5/8 x 11/16 tommer | AF6PWT 1UK97 J1194LOstandardFull polsk5 Degrees128.125 "JaSAE5/8 x 11/16 "516NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J1196-A skralleboksnøkkel 5/8 x 3/4 tommers spline
366NOK / enhet