Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2HZH2 R Od Seal 1 Id x 1 3/8 Ytre Diameter 3/16 W - Pakke med 2 | AC2DLE

APPROVED VENDOR 2HZH2 R Od Seal 1 Id x 1 3/8 Ytre Diameter 3/16 W - Pakke med 2

På lager
Vare: AC2DLE Modell: 2HZH2
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
236NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStangforsegling
FARGESvart
For Rod Dia.1"
Høyde5 / 16 "
Inne i Dia.1"
Utenfor Dia.1.375 "
Tetnings Durometer95 Shore A
Forsegl materialeUretan
Tetningstemperatur Område-65 F til 220 F.
StørrelserUretan
typenType B polyseal
Bredde3 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode3926904590
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeUtenfor Dia.Forsegl materialetypenBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 2HZF4 R Od Seal 1 Id x 1 1/4 Ytre Diameter 1/8 W - Pakke med 2 | AC2DKM 2HZF43 / 16 "1.25 "UretanType B polyseal1 / 8 "194NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HZG3 R Od Seal 1 Id x 1 1/4 Ytre Diameter 1/8 W - Pakke med 2 | AC2DKW 2HZG31 / 4 "1.25 "UretanType B polyseal1 / 8 "218NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HZJ4 R Od Seal 1 Id x 1 1/2 Ytre Diameter 1/4 B x 3/8 H | AC2DLR 2HZJ43 / 8 "1.5 "UretanType B polyseal1 / 4 "134NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HZN9 R Od Seal 1 Id x 1 1/4 Ytre Diameter 1/8 B x 1/4 H | AC2DNB 2HZN91 / 4 "1.25 "Lav temperatur nitrilDobbeltleppe, dyp Z1 / 8 "109NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HZP4 R Od Seal 1 Id x 1 3/8 Ytre diameter 3/16 B x 5/16 H | AC2DNF 2HZP45 / 16 "1.375 "Lav temperatur nitrilDobbeltleppe, dyp Z3 / 16 "100NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2HZH2 R Od Seal 1 Id x 1 3/8 Ytre Diameter 3/16 W - Pakke med 2
236NOK / enhet