DAYTON Grensebryterlegemer


filtre
AC-kontaktvurdering: 10A @ 600V , Elektrisk forbindelse: Koble til , IP-vurdering: 67 , NEMA-vurdering: 3,4,4X, 6P, 13 , Driftstemperatur: -20 grader til 185 grader F
StilModellKontakt skjemaPris (eks. mva)
A
11X459
1NO, 1NC810NOK
A
12T838
2NO, 2NC1 104 NOK

Grensebryterlegemer

Dayton endebryterkropper er egnede erstatninger for endebrytere designet for å forhindre bevegelse av objekter forbi et bestemt punkt ved bruk av endebryterhoder. Disse grensebryterlegemene er en del av kontrollsystemer som brukes i mat- og drikkevarebehandling, produksjon og bilanlegg. Disse CE-merkede grensebryterlegemene har plug-in elektriske tilkoblinger for å sikre rask installasjon og problemfritt vedlikehold og kapslingsklasse IP67 for beskyttelse mot støv, sand og vannsprut. Velg fra et bredt utvalg av disse endebryterhusene, tilgjengelig i 1NO, 1NC og 2NO, 2NC kontaktskjemaer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?