Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 11X459 Grensebryterhus 1no 1nc 10a @ 600v | AA3WQT

DAYTON 11X459 grensebryterhus 1no 1nc 10a @ 600v

På lager
Vare: AA3WQT Modell: 11X459
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
810NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEndebryterhus
AC-kontaktvurdering10A @ 600V
Kontakt skjema1NO, 1NC
Elektrisk forbindelseKoble til
IP Rating67
NEMA-vurdering3,4,4X, 6P, 13
Drifts Temp.-20 grader til 185 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8538908080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKontakt skjemaPris
DAYTON 12T838 Limit Switch Body 2no 2nc 10a @ 600v | AA4LJL 12T8382NO, 2NC1 104 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 11X459 grensebryterhus 1no 1nc 10a @ 600v
810NOK / enhet