TACO Blandeventil, smidd messing


filtre
Body Material: Smidd messing , Innløpstype: Union Svette , Maks. Press: 200 psi , Uttakstype: Union Svette
StilModellStrømningshastighetInnløpsstørrelseStørrelse på uttakTotal høydeSamlet breddeTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
5122-C2
1 til 14 gpm1 / 2 "1 / 2 "4 51 / 64 "4 51 / 64 "85 grader til 120 grader F1 802 NOK
B
5123-C2
1 til 14 gpm3 / 4 "3 / 4 "5"5 25 / 64 "85 grader til 120 grader F1 903 NOK
C
5003-C3-G
1 til 20 gpm1"1"8.5 "5 25 / 64 "85 grader til 176 grader F2 198 NOK
D
5002-C3
1 til 20 gpm1 / 2 "1 / 2 "4 51 / 64 "4 51 / 64 "85 grader til 176 grader F1 653 NOK
E
5004-C3
1 til 20 gpm1"1"6.125 "5 25 / 64 "85 grader til 176 grader F2 170 NOK
D
5003-C3
1 til 20 gpm3 / 4 "3 / 4 "5"5 25 / 64 "85 grader til 176 grader F1 847 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?