Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TACO 5004-C3 blandeventil smidd messing 1 - 20 Gpm | AF9FDM 29YM46

TACO 5004-C3 blandeventil smidd messing 1 - 20 Gpm

På lager
Vare: AF9FDM Modell: 5004-C3Kryssreferanse: 29YM46

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
2 012 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlandingsventil
Body MaterialSmidd messing
Strømningshastighet1 til 20 gpm
Innløpsstørrelse1"
Inntakstemperatur (kald)39 grader til 80 grader F
Innløpstemperatur (varm)120 grader til 180 grader F
InnløpstypeUnion Svette
Maks. Press200 psi
Størrelse på uttak1"
UtløpstypeUnion Svette
Total høyde6.125 "
Samlet bredde5 25 / 64 "
Temp. Område85 grader til 176 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.846
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8481809015

Produktvarianter

ProduktModellStrømningshastighetInnløpsstørrelseStørrelse på uttakTotal høydeSamlet breddeTemp. OmrådePris
TACO 5122-C2 Blandingsventil smidd messing 1 - 14 Gpm | AF9FDH 29YM42 5122-C21 til 14 gpm1 / 2 "1 / 2 "4 51 / 64 "4 51 / 64 "85 grader til 120 grader F1 663 NOK
TACO 5123-C2 Blandingsventil smidd messing 1 - 14 Gpm | AF9FDJ 29YM43 5123-C21 til 14 gpm3 / 4 "3 / 4 "5"5 25 / 64 "85 grader til 120 grader F1 745 NOK
TACO 5002-C3 Blandingsventil smidd messing 1 - 20 Gpm | AF9FDK 29YM44 5002-C31 til 20 gpm1 / 2 "1 / 2 "4 51 / 64 "4 51 / 64 "85 grader til 176 grader F1 510 NOK
TACO 5003-C3 Blandingsventil smidd messing 1 - 20 Gpm | AF9FDL 29YM45 5003-C31 til 20 gpm3 / 4 "3 / 4 "5"5 25 / 64 "85 grader til 176 grader F1 726 NOK
TACO 5003-C3-G Blandingsventil smidd messing 1 - 20 Gpm | AF9FDN 29YM47 5003-C3-G1 til 20 gpm1"1"8.5 "5 25 / 64 "85 grader til 176 grader F2 135 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TACO 5004-C3 blandeventil smidd messing 1 - 20 Gpm
2 012 NOK / enhet