DAYTON 240VAC/DC forhøyede indikatorlys


filtre
Gjennomsnittlig levetid: 15,000 hr. , Nåværende tegnet: 4.17mA , Lampetype: LED , Form: Rund , Spenning: 240 VAC/DC
StilModellFARGEElektrisk forbindelseIP RatingMaterialePaneltykkelseStørrelsePris (eks. mva)
A
22NY97.
RavM2.5 skrue40, med tetning 65Nylonlegeme med polykarbonatlinser og messingmutter0.028 "til 0.11"12mm monteringsdia.310NOK
B
22NY95.
GrønnM2.5 skrue40, med tetning 65Nylonlegeme med polykarbonatlinser og messingmutter0.028 "til 0.11"12mm monteringsdia.234NOK
C
22NY56.
Grønn6 "ledningsledninger40Nylonlegeme med polykarbonatlinser og rustfritt stål0.030 "til 0.093"1/2 "Monteringsdia.99NOK
D
22NY55.
Rød6 "ledningsledninger40Nylonlegeme med polykarbonatlinser og rustfritt stål0.030 "til 0.093"1/2 "Monteringsdia.100NOK
A
22NY96.
RødM2.5 skrue40, med tetning 65Nylonlegeme med polykarbonatlinser og messingmutter0.028 "til 0.11"12mm monteringsdia.298NOK

240VAC/DC forhøyede indikatorlys

Dayton 240 VAC/DC LED-indikatorlys er designet for maskin-, bryterkontrollpaneler, instrument-, buss-, bobil-, bil- og apparatindustrien. Disse indikatorlysene er UL-listet og er runde i form. Velg fra en rekke av disse indikatorlysene, tilgjengelig i gul, rød og grønn farge.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?