Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 22NY95 Hevet Blinklys 12mm 240v Grønn | AB6XDV

DAYTON 22NY95 Hevet Blinklys 12mm 240v Grønn

På lager
Vare: AB6XDV Modell: 22NY95
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
234NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHevet indikatorlys
Gjennomsnittlig levetid15,000 hr.
FARGEGrønn
Nåværende tegnet4.17mA
Elektrisk forbindelseM2.5 skrue
IP Rating40, med tetning 65
LampetypeLED
MaterialeNylonlegeme med polykarbonatlinser og messingmutter
Paneltykkelse0.028 "til 0.11"
FormRund
Størrelse12mm monteringsdia.
Spenning240 VAC/DC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)10.57
Skipets bredde (cm)8.84
HS kode8531800050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEElektrisk forbindelseIP RatingMaterialePaneltykkelseStørrelsePris
DAYTON 22NY55 Hevet Blinklys Rød 240v | AB6XCB 22NY55.Rød6 "ledningsledninger40Nylonlegeme med polykarbonatlinser og rustfritt stål0.030 "til 0.093"1/2 "Monteringsdia.100NOK
DAYTON 22NY56 Hevet indikator lys grønn 240v | AB6XCC 22NY56.Grønn6 "ledningsledninger40Nylonlegeme med polykarbonatlinser og rustfritt stål0.030 "til 0.093"1/2 "Monteringsdia.99NOK
DAYTON 22NY96 Hevet Blinklys 12mm 240v Rød | AB6XDW 22NY96.RødM2.5 skrue40, med tetning 65Nylonlegeme med polykarbonatlinser og messingmutter0.028 "til 0.11"12mm monteringsdia.298NOK
DAYTON 22NY97 Hevet Blinklys 12mm 240v Amber | AB6XDX 22NY97.RavM2.5 skrue40, med tetning 65Nylonlegeme med polykarbonatlinser og messingmutter0.028 "til 0.11"12mm monteringsdia.310NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 22NY95 Hevet Blinklys 12mm 240v Grønn
234NOK / enhet