LEGRIS Union albuer


filtre
Grunnleggende materiale: Metal , Kroppsmateriale: Nikkelbelagt messing , Tilkoblingstype: Tube , Pakningsmateriale: FKM , Maks. Press: 290 psi , Temp. Område: -4 grader til 302 grader F , Rørstørrelse: 5/16 "eller 8 mm
StilModellSakpk. Antall.Pris (eks. mva)
A
+3602 12 00 XNUMX
Union albue1358NOK
B
+3602 56 00 XNUMX
Union albue1158NOK
C
+3802 62 00 XNUMX
Union albue12 299 NOK
D
+1843 27 27 XNUMX
Union albue12 567 NOK
D
+1843 10 10 XNUMX
Union albue1735NOK
D
+1843 13 13 XNUMX
Union albue11 073 NOK
E
+3102 53 56 XNUMX
Union albue10961NOK
B
+3602 06 00 XNUMX
Union albue1186NOK
F
+3802 62 00 XNUMX
Union albue2631NOK
C
+3802 04 00 XNUMX
Union albue1700NOK
B
+3602 62 00 XNUMX
Union albue1251NOK
B
+3602 60 00 XNUMX
Union albue1245NOK
D
+1843 17 17 XNUMX
Union albue11 331 NOK
D
+1843 21 21 XNUMX
Union albue11 806 NOK
D
+1843 34 34 XNUMX
Union albue12 581 NOK
G
+3102 60 62 XNUMX
Union albue, 90 grader101 824 NOK
H
+3102 16 00 XNUMX
Union albue, 90 grader1327NOK
G
+3102 60 56 XNUMX
Union albue, 90 grader101 801 NOK
G
+3102 04 56 XNUMX
Union albue, 90 grader10822NOK
I
+3602 08 00 XNUMX
Union albue, 90 grader1202NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?