Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEGRIS 1843 21 21 90 Deg. Union Elbow, 316L Ss, 1/2 tomme X 1/2 tomme Fitting Pipe Størrelse | CR8TJZ 60XM14

LEGRIS 1843 21 21 90 Deg. Union Elbow, 316L Ss, 1/2 tommer X 1/2 tommer fitting pipe str.

På lager
Vare: CR8TJZ Modell: 1843 21 21Kryssreferanse: 60XM14

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
1 806 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 2
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion albue

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3177
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakpk. Antall.Pris
LEGRIS 3602 08 00 Union 90 grader Albue Messing 5/16 Tommer eller 8mm | AD3JWM 3ZNK9 +3602 08 00 XNUMXUnion albue, 90 grader1202NOK
LEGRIS 3102 04 56 Union Elbow, Nylon, Push-to-Connect, 5/32 x 1/4 tommers rør OD, Svart, 10Pk | CJ3RKJ 4GXK7 +3102 04 56 XNUMXUnion albue, 90 grader10822NOK
LEGRIS 3102 60 56 Union Elbow, Nylon, Push-to-Connect, 3/8 x 1/4 tommers rør OD, Svart, 10Pk | CJ3RKK 4CJR9 +3102 60 56 XNUMXUnion albue, 90 grader101 801 NOK
LEGRIS 3102 16 00 Union Albue, Nylon, Push-to-Connect, 16mm Tube OD, Svart | CJ3RKL 19D057 +3102 16 00 XNUMXUnion albue, 90 grader1327NOK
LEGRIS 3102 60 62 Union Elbow, Nylon, Push-to-Connect, 3/8 x 1/2 tommers rør OD, Svart, 10Pk | CJ3RKM 4CJT1 +3102 60 62 XNUMXUnion albue, 90 grader101 824 NOK
LEGRIS 1843 34 34 90 Deg. Union Elbow, 316L Ss, 1 tomme X 1 tomme fitting pipe Size, Hun Bspp X Hunn Bspp | CR8TJY 60XM16 +1843 34 34 XNUMXUnion albue12 581 NOK
LEGRIS 1843 13 13 90 Deg. Union Elbow, 316L Ss, 1/4 tomme X 1/4 tommer Fitting Pipe Størrelse | CR8TKA 60XM12 +1843 13 13 XNUMXUnion albue11 073 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEGRIS 1843 21 21 90 Deg. Union Elbow, 316L Ss, 1/2 tommer X 1/2 tommer fitting pipe str.
1 806 NOK / enhet