TB WOODS G-Flex maskinvarepakker


filtre
Materiale: Tetninger, pakning, maskinvare , Produkttype: Maskinvarepakke
StilModellVektKoblingsstørrelseKoblingsvektKobling WRGapMaks. KjedeMaks. RPMStørrelsePris (eks. mva)
A
1040T10PKT
0.1 lbs.10407.1 lbs.11 lbs.-sq. ft.0.13 "1 5 / 8 "4500 rpm1040489NOK
B
1020T20PKT
0.1 lbs.10203.5 lbs.3.8 lbs.-sq. ft.0.13 "1 1 / 8 "6000 rpm1020736NOK
B
1030T20PKT
0.1 lbs.10304.9 lbs.6.2 lbs.-sq. ft.0.13 "1 3 / 8 "6000 rpm1030736NOK
A
1030T10PKT
0.1 lbs.10305.3 lbs.7.5 lbs.-sq. ft.0.13 "1 3 / 8 "4500 rpm1030782NOK
A
1020T10PKT
0.1 lbs.10204 lbs.4.8 lbs.-sq. ft.0.13 "1 1 / 8 "4500 rpm1020422NOK
A
1050T10PKT
0.2 lbs.105012 lbs.24 lbs.-sq. ft.0.13 "1 7 / 8 "4500 rpm1050489NOK
A
1070T10PKT
0.2 lbs.107022 lbs.62 lbs.-sq. ft.0.13 "2 1 / 2 "4125 RPM1070611NOK
RFQ
B
1040T20PKT
0.2 lbs.10406.6 lbs.9.2 lbs.-sq. ft.0.13 "1 5 / 8 "6000 rpm1040804NOK
A
1060T10PKT
0.2 lbs.106016 lbs.41 lbs.-sq. ft.0.13 "2 1 / 8 "4350 RPM1060916NOK
A
1090T10PKT
0.3 kg109054 lbs.269 lbs.-sq. ft.0.13 "3 1 / 2 "3600 rpm1090826NOK
B
1070T20PKT
0.3 kg107021 lbs.55 lbs.-sq. ft.0.13 "2 1 / 2 "5500 RPM1070804NOK
B
1060T20PKT
0.3 kg106015 lbs.34 lbs.-sq. ft.0.13 "2 1 / 8 "6000 rpm1060804NOK
B
1050T20PKT
0.3 kg105011 lbs.22 lbs.-sq. ft.0.13 "1 7 / 8 "6000 rpm1050804NOK
A
1080T10PKT
0.3 kg108039 lbs.154 lbs.-sq. ft.0.13 "3"3600 rpm1080647NOK
B
1080T20PKT
0.4 lbs.108037 lbs.133 lbs.-sq. ft.0.13 "3"4750 RPM10801 163 NOK
B
1090T20PKT
0.4 lbs.109052 lbs.246 lbs.-sq. ft.0.13 "3 1 / 2 "4000 RPM10901 802 NOK
RFQ
A
1100T10PKT
0.6 lbs.110091 lbs.615 lbs.-sq. ft.0.19 "4"2440 RPM1100916NOK
A
1110T10PKT
0.6 lbs.1110118 lbs.923 lbs.-sq. ft.0.19 "4 1 / 2 "2250 RPM11101 480 NOK
RFQ
B
1100T20PKT
0.8 kg110087 lbs.588 lbs.-sq. ft.0.19 "4"3250 RPM11001 388 NOK
A
1130T10PKT
0.9 kg1130260 lbs.3383 lbs.-sq. ft.1 / 4 "6"1800 RPM11302 061 NOK
A
1120T10PKT
0.9 kg1120174 lbs.1743 lbs.-sq. ft.1 / 4 "5"2025 RPM11201 545 NOK
B
1110T20PKT
0.9 kg1110114 lbs.892 lbs.-sq. ft.0.19 "4 1 / 2 "3000 RPM11101 657 NOK
B
1120T20PKT
1 kg1120167 lbs.1709 lbs.-sq. ft.1 / 4 "5"2700 RPM11201 657 NOK
A
1140T10PKT
1 kg1140388 lbs.6322 lbs.-sq. ft.1 / 4 "7 1 / 4 "1650 RPM1140-
RFQ
B
1130T20PKT
1.9 lbs.1130254 lbs.3691 lbs.-sq. ft.1 / 4 "6"2400 rpm1130-
RFQ
B
1140T20PKT
2.8 kg1140381 lbs.6475 lbs.-sq. ft.1 / 4 "7 1 / 4 "2200 rpm11401 954 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?