Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TB WOODS 1060T20PKT Hardware Packet, 1060 Size, 2.125 inch Max. Bore, 6054 lbs.-in. Torque, 6000 rpm | BB6AYX

TB WOODS 1060T20PKT maskinvarepakke, 1060 størrelse, 2.125 tommer Maks. Bore, 6054 lbs.-in. Dreiemoment, 6000 rpm

På lager
Vare: BB6AYX Modell: 1060T20PKT
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
793NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinvarepakke
Koblingsstørrelse1060
Koblingsvekt15 lbs.
Kobling WR34 lbs.-sq. ft.
Gap0.13 "
MaterialeTetninger, pakning, maskinvare
Maks. Kjede2 1 / 8 "
Maks. RPM6000 rpm
Nominell dreiemoment6054 XNUMX lbs.-in.
Størrelse1060
Vekt0.3 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135

Produktvarianter

ProduktModellVektKoblingsstørrelseKoblingsvektKobling WRGapMaks. KjedeMaks. RPMStørrelsePris
TB WOODS 1090T20PKT maskinvarepakke, 1090 størrelse, 3.5 tommer Maks. Bore, 33013 lbs.-in. Dreiemoment, 4000 rpm | AM3LZC 1090T20PKT0.4 lbs.109052 lbs.246 lbs.-sq. ft.0.13 "3 1 / 2 "4000 RPM10901 347 NOK
RFQ
TB WOODS 1110T10PKT Maskinvarepakke, 1110 Størrelse, 4.5 tommer Maks. Bore, 82489 lbs.-in. Dreiemoment, 2250 rpm | AM3LZG 1110T10PKT0.6 lbs.1110118 lbs.923 lbs.-sq. ft.0.19 "4 1 / 2 "2250 RPM11101 106 NOK
RFQ
TB WOODS 1070T10PKT maskinvarepakke, 1070 Størrelse, 2.5 tommer Maks. Bore, 8798 lbs.-in. Dreiemoment, 4125 rpm | AM4CLT 1070T10PKT0.2 lbs.107022 lbs.62 lbs.-sq. ft.0.13 "2 1 / 2 "4125 RPM1070456NOK
RFQ
TB WOODS 1100T10PKT Maskinvarepakke, 1100 Størrelse, 4 tommer Maks. Bore, 55582 lbs.-in. Dreiemoment, 2440 rpm | BB2TTN 1100T10PKT0.6 lbs.110091 lbs.615 lbs.-sq. ft.0.19 "4"2440 RPM1100914NOK
TB WOODS 1080T10PKT maskinvarepakke, 1080 størrelse, 3 tommer Maks. Bore, 18144 lbs.-in. Dreiemoment, 3600 rpm | BB3HPG 1080T10PKT0.3 kg108039 lbs.154 lbs.-sq. ft.0.13 "3"3600 rpm1080625NOK
TB WOODS 1050T20PKT maskinvarepakke, 1050 Størrelse, 1.875 tommer Maks. Bore, 3850 lbs.-in. Dreiemoment, 6000 rpm | BB3JJR 1050T20PKT0.3 kg105011 lbs.22 lbs.-sq. ft.0.13 "1 7 / 8 "6000 rpm1050793NOK
TB WOODS 1030T20PKT maskinvarepakke, 1030 størrelse, 1.375 tommer Maks. Bore, 1319 lbs.-in. Dreiemoment, 6000 rpm | BB3TTQ 1030T20PKT0.1 lbs.10304.9 lbs.6.2 lbs.-sq. ft.0.13 "1 3 / 8 "6000 rpm1030721NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS 1060T20PKT maskinvarepakke, 1060 størrelse, 2.125 tommer Maks. Bore, 6054 lbs.-in. Dreiemoment, 6000 rpm
793NOK / enhet