ALLEGRO SAFETY Aksial eksplosjonssikker (EX) plastblåser med beholder og kanal, 12 tommer


filtre
Farge: oransje , Ledningslengde: 25 ft. , Nåværende tegnet: 2.2A , Kanal Dia.: 12 " , Viftemateriale: polypropylen , Grillfinish: Forkrommet , Grillmateriale: Stål , Høyde: 17 " , HP: 1 / 3 hk , Lengde: 27 " , Materiale: polyetylen , Maks. Flyt i fri luft: CFM 1484 , Maks. RPM: 3250 RPM , NEMA-pluggkonfigurasjon: 5-20P , Antall blader: 6 , Fase: 1 , Type: Aksial , Bredde: 16 "
StilModellSpenningPris (eks. mva)
A
9548-25
120V AC29 398 NOK
A
9548-15
120V AC26 649 NOK
A
9548-25E
220V AC29 888 NOK
RFQ
A
9548-15E
220V AC26 649 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?