ALLEGRO SAFETY 9548-25 Eksplosjonssikker aksialblåser i plast, 12 tommer, med beholder og 25 fot kanal, 115V | AG8FVL

ALLEGRO SAFETY 9548-25 Eksplosjonssikker aksialblåser i plast, 12 tommer, med beholder og 25 fot kanal, 115V

På lager
Vare: AG8FVL Modell: 9548-25

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

29 398 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBegrenset romblåser
FARGEoransje
Ledningslengde25 ft.
Nåværende tegnet2.2A
Kanal Dia.12 "
Viftematerialepolypropylen
Frekvens60 hz
GrillfinishForkrommet
GrillmaterialeStål
Høyde17 "
HP1 / 3 hk
Lengde27 "
Materialepolyetylen
Maks. Flyt i fri luftCFM 1484
Maks. RPM3250 RPM
NEMA -pluggkonfigurasjon5-20P
Støynivå80.4 db
Antall kniver6
Fase1
typenAksial
Spenning120V AC
Bredde16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.5
Skipets høyde (cm)53.34
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode8414519090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSpenningPris
ALLEGRO SAFETY 9548-15 Eksplosjonssikker aksialblåser i plast, 12 tommer, med beholder og 15 fot kanal, 115V | AG8FVJ 9548-15120V AC26 649 NOK
ALLEGRO SAFETY 9548-15E Eksplosjonssikker aksialblåser i plast, 12 tommer, med beholder og 15 fot kanal, 220V | AG8FVK 9548-15E220V AC26 649 NOK
ALLEGRO SAFETY 9548-25E Eksplosjonssikker aksialblåser i plast, 12 tommer, med beholder og 25 fot kanal, 220V | AG8FVM 9548-25E220V AC29 888 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9548-25 Eksplosjonssikker aksialblåser i plast, 12 tommer, med beholder og 25 fot kanal, 115V
29 398 NOK / enhet