Lukkermotorer

filtre

Lukkermotorer er enheter som brukes til å åpne og lukke skodder automatisk. De brukes i næringsbygg for å kontrollere mengden lys og varme som kommer inn i et rom. Lukker...Les mer

DAYTON -

Lukkermotorer

StilModellampsDybdeHøydeHzSpenningBreddePris (eks. mva)
A45C665-----3"5 649NOK
B45C664-----4"2 499NOK
C45C683-----4"2 307NOK
D24N066.20 / .147-1 / 4 "8.5 "60120/2404.5 "2 065NOK
A4C8850.35/0.207-1 / 4 "9.75 "60100-2405.875 "2 742NOK
D2FTX61.027-1 / 4 "8-1 / 2 (installert)60244.5 "2 371NOK
B24N0652.0/1.36-1 / 4 "6.5 "50/60100-2404"2 459NOK
DAYTON -

Lukkermotorer, vertikal monteringsposisjon

Dayton lukkermotorer er designet for bruk med tilbakeslagsspjeld for å gi riktig ventilasjon ved å åpne / lukke skodder i kommersielle og industrielle anlegg. Disse enhetene kan monteres i vertikal stilling for å avlaste startbelastningen på viftemotoren og har 6 tommers ledninger med koblingsbokser for enkel installasjon ved å redusere behovet for transformatorer eller andre tilpasninger. Velg mellom en rekke av disse lukkermotorene, tilgjengelig i spenningsvurderinger på 208 og 460V.

StilModellSpenningPris (eks. mva)
A2FTV12082 451NOK
A2FTW44602 403NOK
AIRMASTER FAN -

Enkeltpanel Wall Shutter Motor Pack

ModellSakPris (eks. mva)
MTR556-SPAB7YQV1 988 NOK
DAYTON -

MotorPack 24 til 240 vertikalt 50 / 60Hz

ModellSakPris (eks. mva)
20XG62AG9MKV7 571 NOK
DAYTON -

Aktuatormotor, 50/60 Hz, 100-240 V

ModellSakPris (eks. mva)
5NKP0AE4WMQ5 393 NOK

Lukkermotorer

Lukkermotorer muliggjør riktig ventilasjon og avlaster startbelastningen på viftemotorer. Raptor Supplies tilbyr lukkermotorer, aktuatormotorer, motorpakker og trekkkjedesett fra merker som Airmaster Fan og Dayton. Lukkermotorer motoriserer lukking og åpning av tilbakeslagsspjeld, eksoslukker og elektriske lameller. De er tilgjengelige i enkelt- og dobbeltpanel veggskodder som enkelt kan monteres vertikalt og kan fungere ved spenninger opptil 460V.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan vedlikeholde disse lukkermotorene?

Vedlikeholdsprosedyren deres innebærer rengjøring av motoren, smøring av bevegelige deler og kontroll av motorens ledninger.

Hvordan kan jeg velge riktig aktuatormotor for applikasjonen min?

Vurder størrelsen og vekten på lukkeren, ønsket automatiseringsnivå og tilgjengelig strømkilde.

Hvordan feilsøker jeg et problem med lukkermotoren min?

Noen vanlige feilsøkingstrinn inkluderer kontroll av strømkilden, rengjøring av motoren og tilbakestilling av motorens kontrollsystem.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?