MACROMATIC Innkapslet tidsurrelé, SPDT


filtre
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig): 10A , Kontakt skjema: SPDT , Grønn sertifisering eller annen anerkjennelse: RoHS2 , Hz: 50/60 , Inngangsspenning: 24 til 240VAC / 12 til 125VDC , Montering: overflaten , Utgang: Relay
StilModellFunksjonPinsTimer RangePris (eks. mva)
A
THR-3836U
Blinker (Av 1.), Blinker (På 1.), Vakthund, Single Shot Falling Edge90.10 sek. til 100 min.789NOK
A
THR-3816U
På forsinkelse, forsinket, intervall, enkeltbilde90.10 sek. til 100 min.771NOK
B
THR-3856U
Gjenta syklus (Av første), Gjenta syklus (På første), Forsinket intervall, utløst forsinket intervall70.10 sek. til 1000 min.814NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?