Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MACROMATIC THR-3856U innkapslet timerrelé, 1000 min., 7 pins | AF7JAH 21EP69

MACROMATIC THR-3856U innkapslet timerrelé, 1000 min., 7 pins

På lager
Vare: AF7JAH Modell: THR-3856UKryssreferanse: 21EP69
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
874NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnkapslet tidsrelé
JusteringsmetodeDyppbryter
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)10A
Kontakt skjemaSPDT
FunksjonGjenta syklus (Av første), Gjenta syklus (På første), Forsinket intervall, utløst forsinket intervall
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS2
Hz50/60
Inngangsspenning24 til 240VAC / 12 til 125VDC
Monteringoverflaten
ProduksjonRelay
Pins7
Statusindikatornone
Timer Range0.10 sek. til 1000 min.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode8536490075

Produktvarianter

ProduktModellFunksjonPinsTimer RangePris
MACROMATIC THR-3816U innkapslet timerrelé SPDT, 100 min., 9 pins | AF7JAF 21EP67 THR-3816UPå forsinkelse, forsinket, intervall, enkeltbilde90.10 sek. til 100 min.828NOK
MACROMATIC THR-3836U Innkapslet timerrelé 100min 9pin Spdt | AF7JAG 21EP68 THR-3836UBlinker (Av 1.), Blinker (På 1.), Vakthund, Single Shot Falling Edge90.10 sek. til 100 min.750NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MACROMATIC THR-3856U innkapslet timerrelé, 1000 min., 7 pins
874NOK / enhet