MACROMATIC

I mer enn 40 år har Macromatic produsert releer og kontroller i industrikvalitet for applikasjoner innen HVAC, mat og drikke og materialhåndteringsapplikasjoner, så vel som i bilvasksystemer, heiser eller heiser og pakkeutstyr. Micromatic har sitt hovedkvarter i Waukesha, Wisconsin. Les mer

filtre

Elektrisk

Håndverktøy

Pneumatikk

VVS og kjøling

Elektrisk filtre

RelaysVis alle

  • Alternerende stafetter

    SPDT og DPDT krysskoblede vekselreleer som passer for applikasjoner i pumper, motorer og luftkompressorer. Har en LED-indikator som viser neste belastning som skal aktiveres, og en bryter for å veksle mellom de to lastene eller alltid bruke samme last først hver gang

  • Nåværende sensorreléer

    Ideell for applikasjoner som krever over- eller understrømsbeskyttelse av følsomt utstyr, for eksempel overvåking av status for lampebelastning eller varmeovner og oppdage forhold som kan stoppe transportbånd. Har innkapslet konstruksjon som sikrer beskyttelse mot tøffe omgivelser

  • Relétilbehør

    Inkluder avstandsstykker, metall- og plastholdere og jumpere som fungerer som tilleggskomponenter for å forbedre ytelsen og funksjonaliteten til makromatiske reléer.

  • Reléuttak

    10 A relékontakter med en 8- / 11-polet kontakt som kan levere en maksimal inngangsspenning på 600 V når du oppretter en elektrisk forbindelse mellom releer og kretser

  • Reléer for sikkerhetsovervåking

    En- og firekanals egensikre barrierereléer designet for å beskytte feltkretser mot overflødig spenning og strøm. Kan enkelt monteres på en 35 mm DIN-skinne eller panelmonteres med to # 8 skruer

  • Sikkerhetsreléer

    Sørg for sikker drift av utstyr og systemer ved å overvåke ytelsen til sikkerhetskretser og avbryte strømmen til utstyret hvis det oppdages en sikkerhetsrisiko.

  • Solid State Timer Reléer

    Syv- og ni-pinners overflatemonterte innkapslede tidsreléer designet for å utføre flere funksjoner, inkludert på-forsinkelse, intervall-på, av-forsinkelse og enkelt-skudd. Ha en kontaktampere på 10 A og SPDT kontaktskjema

  • Tidsforsinkelsesreléer

    Designet for å starte eller stoppe strøm fra å bevege seg i spoler, kretser eller armaturer. Funksjon 10/15 En kontaktampere og SPDT / DPDT kontaktskjema

  • Spenningssensorreléer

    Brukes for å beskytte 120/240 VAC-utstyr mot over- eller underspenningsforhold ved bruk av høyytelses spenningssensorreléer

sikringerVis alle

  • Sikringsdeksler

    Brukes for å beskytte både utstyr og operatør mot kretsoverbelastning. Har et klips med gjenget hull som eliminerer det ekstra kravet til muttere eller skiver og gir et tiltrekkingsmoment på 8 in-lb

  • Sikringssett

TimereVis alle

  • Elektroniske tidtakere

    120 VAC-tidtakere som brukes til å bytte lys eller starte industrimaskiner på forhåndsinnstilte tidsluker. Funksjon DPDT / SPDT-kontaktskjemaer som utløses ved å lukke og åpne et signal

Om MACROMATIC

Den makromatiske katalogen inkluderer prosentvise timere og releer, slik som strømføling, veksel, forseglingslekkasje, spenningsmonitor og tidsforsinkelsesreleer. Merkets CAH-serie CAH-serien strømføling reléer er konstruert for å oppdage enten over- eller understrømsfeil. Disse reléene er kun i stand til å overvåke enfase AC-forsyninger og er innkapslet med en monteringsmulighet med doble skruer for beskyttelse i tøffe miljøer. De er videre utstyrt med 10A SPDT utgangskontakter som enkelt kan håndtere høye strømmer og spenninger. Makromatiske tidsforsinkelsesreleer har en mikroprosessorbasert design for maksimal fleksibilitet. De er ideelle for industrielle applikasjoner og tilbyr normalt åpen utgang for lang levetid og høy driftssyklus. Velg fra et bredt utvalg av disse reléene og andre merkeprodukter, for eksempel vannnivåkontroller og relékontakter på Raptor Supplies.

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Macromatics MPN-er krysser individuelle referanser til tilsvarende Dayton, Vulcan Hart & Edwards Signaling-modellnumre. Så hvis du ser etter konkurrerende varer som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende makromatiske reléer og kontroller tilgjengelig.

Levering

Makromatiske releer og tidtakere er tilgjengelige i SPDT- og DPDT-kontaktskjemaer som aktiveres ved åpning og lukking av signalet. Disse reléene, tidtakerne, vannstandskontrollene og tilbehøret er små i størrelse og krever derfor forsiktig innpakning, da noen produkter kan bli skadet under frakt. Derfor blir de levert med budforsendelse og ikke luftfrakt for minimum nedetid.

Store handelsnavn

PMP-X-serien trefasemonitorreleer

Disse reléene overvåker konstant motorer og utstyr i tilfelle fasevending, tap, underspenning, ubalanse og overspenning. Den andre kontakten på disse modellene kontrollerer sekundærbelastninger, foruten s...Les meg 

TC-seriens kombinasjon overtemperatur og tetningslekkasjereléer

Disse kombinasjonsreléene overvåker og beskytter motorer eller pumper mot både akseltetningslekkasje og overtemperatur. De er tilgjengelige i plug-in og flensmonterte skap med en lavprofilsjustering kn...Les meg 

TE-6-serien Enkelfunksjons tidsforsinkelsesreleer

De brukes i situasjoner der tidsfunksjonen er konstant. De forenkler feilsøking og oppsett. Disse enhetene kommer i et kompakt 17.5 mm kabinett for enkelt å montere på en 35 mm DIN-skinne og h...Les meg 

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er forskjellen mellom tidtakere for tilbakestilling av minne og ikke-minne?

RT-seriens tilbakestillingstidtakere er tilgjengelige i minne- og ikke-minnevarianter. Standard RT-serien beholder sin tidssyklustilstand når strømmen går tapt for applikasjoner som trenger minne. Når strømmen kommer tilbake, fortsetter timeren å gå uten å endre tidssyklusen. Enhetene uten minne tilbakestiller tidssyklusen til null når strømmen slås av og starter senere når strømmen slås på igjen.

Hvilke terminaler kan fungere med Micromatic-stikkontakter?

Stikkontaktene fra Micromatic kan akseptere hylser, strippet wire, gaffel og ringterminaler.

Kan jeg stille inn "på-tid" og "av-tid" separat på en syklustimer?

Velg en enhet med enten 'Repeat Cycle ON' eller 'Repeat Cycle OFF'-funksjonen hvis du trenger å stille inn PÅ- og AV-tiden individuelt på en syklustimer.

Hva er minimumsvarigheten av en triggerpuls til et tidsforsinkelsesrelé?

Alle makromatiske tidsforsinkelsesreleer er pålagt å bruke utløsere i minimum 50 ms i henhold til deres produktkrav.

Hvordan fungerer et termisk tidsforsinkelsesrelé?

  • Når inngangsspenningen tilføres, er tidsforsinkelsesreléet forberedt til å motta en trigger.
  • Tidsforsinkelsen begynner når utløseren aktiveres.
  • Utgangen slås på ved slutten av tidsforsinkelsen.
  • Utgangsforbindelsene holdes elektrifisert i tidsforsinkelsen etter at utløseren er trukket tilbake.

Merke eksklusive produkter