EATON E71-serien NanoView miniatyr fotoelektriske sensorer


Eaton E71 Series NanoView miniatyr fotoelektriske sensorer bruker lys til å oppdage tilstedeværelse eller fravær av objekter. Disse kompakte sensorene kan enkelt installeres på trange steder for bruk i materialhåndtering, automatisering, pakking og utskriftsapplikasjoner. De har valgbare sensormoduser for lys- og mørkedrift... og diffuse reflekterende, gjennomgående og flere konfigurasjoner for å velge det beste alternativet for en spesifikk applikasjon. Disse sensorene har IP66 eller bedre vurdert ABS-kapslinger med en 4-pinners M8-kontaktkabel eller en innebygd 6 fot (2 meter) kabel som avslutning. De er UL-listet og CE & RoHS-kompatible for brukersikkerhet og produktkvalitet.Les meg

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
E71-CON-CA
2 119 NOK
RFQ
B
E71-TBS-M8
1 518 NOK
RFQ
C
E71-NTBS-CA
1 608 NOK
RFQ
D
E71-PRN-M8
2 209 NOK
RFQ
E
E71-SDN-M8
2 209 NOK
RFQ
F
E71-SDP-CA
2 209 NOK
RFQ
G
E71-FFDP-CA
2 510 NOK
RFQ
H
E71-FFDP-M8
2 510 NOK
RFQ
I
E71-COP-M8
2 119 NOK
RFQ
J
E71-FFDN-CA
2 510 NOK
RFQ
K
E71-TBRN-M8
1 833 NOK
RFQ
L
E71-TBS-CA
1 518 NOK
RFQ
M
E71-PRN-CA
2 209 NOK
RFQ
N
E71-SDN-CA
2 209 NOK
RFQ
O
E71-NTBS-M8
1 608 NOK
RFQ
P
E71-COP-CA
2 119 NOK
RFQ
Q
E71-CON-M8
2 119 NOK
RFQ
R
E71-TBRP-M8
1 833 NOK
RFQ
S
E71-FFDN-M8
2 510 NOK
RFQ
T
E71-PRP-M8
2 209 NOK
RFQ
U
E71-PRP-CA
2 209 NOK
RFQ
V
E71-TBRP-CA
1 833 NOK
RFQ
W
E71-TBRN-CA
1 833 NOK
RFQ
X
E71-SDP-M8
2 209 NOK
RFQ

Arbeidsmekanisme

  • Eaton E71 Series NanoView miniatyr fotoelektriske sensorer består vanligvis av en LED-lyskilde og en fotoreseptor.
  • Når et objekt er tilstede i sanseområdet, spres lyset enten tilbake til fotoreseptoren (diffus modus) eller når fotoreseptoren på den andre siden av objektet (gjennomstrålemodus).
  • Endring i lysnivåer behandles av sensoren ved hjelp av innebygde kretser som tilstedeværelse av et objekt, og sensoren produserer et signal for å indikere deteksjonen.
  • De har også valgbare følsomhetsnivåer for å justere følsomheten til sensoren og matche spesifikke applikasjonskrav.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er sensorområdet til disse Eaton E71 Series NanoView-sensorene?

Føleutvalget til Eaton E71 Series NanoView miniatyr fotoelektriske sensorer kan variere avhengig av modell og sansemodus. Sensorer av typen gjennomstrålende gir et maksimalt sensorområde på 19 fot (6 meter).

Hva er driftstemperaturområdet for Eaton E71 Series NanoView-sensorer?

Driftstemperaturområdet til Eaton E71 Series NanoView miniatyr fotoelektriske sensorer er -25 til 55 grader C (-13 til 131 grader F).

Er disse Eaton E71-seriens NanoView-sensorer kompatible med PLS-er og andre kontrollsystemer?

Ja, Eaton E71 Series NanoView miniatyr fotoelektriske sensorer er kompatible med PLSer og andre kontrollsystemer og kan enkelt kobles til kontrollsystemer ved hjelp av en kabel eller kontakt.

Hvordan feilsøke et problem med disse Eaton E71 Series NanoView-sensorene?

  • Kontroller kabelforbindelsene og fest dem.
  • Pass på at lysdioden og fotoreseptoren ikke er blokkert.
  • Kontroller strømforsyningen til, og sørg for at den er innenfor spesifisert spenningsområde.
  • Sjekk utgangssignalet for å se om det stemmer overens med de ønskede resultatene.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?