WATTS 3523B-serien, Union Tee


filtre
Grunnleggende materiale: Plast , Kroppsmateriale: Polysulfon , Farge: Hvit , Tilkoblingstype: Tube , Bli ferdig: Polysulfon , Innløpsmateriale: Polysulfon , Innløpsstørrelse: 3 / 4 " , Innløpstype: Quick Connect , Materiale: Polysulfon , Maks. Press: 250 psi , Maks. Arbeids press: 17.2 Bar , Mfr. Serie: 3523B , Min. Temp.: 75 grader F , Uttaksmateriale: Polysulfon , Uttaksstørrelse: 3 / 4 " , Uttakstype: Quick Connect , Temp. Område: 180 Grader F
StilModellTube SizePris (eks. mva)
A
3523RB-1410
1 / 2 "148NOK
A
3523B-14
3 / 4 "277NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?