Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 3523B-14 Union Tee, innløpsstørrelse 3/4 tomme, maks. Arbeidstrykk 17.2 bar | AA9GMM 1DAE5 / 650009

WATTS 3523B-14 Union Tee, innløpsstørrelse 3/4 tomme, maks. Arbeidstrykk 17.2 bar

På lager
Vare: AA9GMM Modell: 3523B-14Kryssref.: 1DAE5 / 650009
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
277NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion T-skjorte
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialPolysulfon
FARGEHvit
TilkoblingstypeTube
FinishPolysulfon
InnløpsmaterialePolysulfon
Innløpsstørrelse3 / 4 "
InnløpstypeQuick Connect
BlyIkke tilstede
MaterialePolysulfon
Maks. Press250 psi
Maks. Arbeids press17.2 Bar
Mfr. Serie3523B
Min. Temp.75 grader F
UtløpsmaterialePolysulfon
Størrelse på uttak3 / 4 "
UtløpstypeQuick Connect
Temp. Område180 Grader F
Tube Size3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)26.92
Skipets bredde (cm)29.97
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTube SizePris
WATTS 3523RB-1410 Union Tee 1/2 tomme polysulfon 250 Psi | AA9GML 1DAE4 3523RB-14101 / 2 "148NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 3523B-14 Union Tee, innløpsstørrelse 3/4 tomme, maks. Arbeidstrykk 17.2 bar
277NOK / enhet