Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FINISH 1ST 11040-035 Slipeark 11 x 9 Tommer 220 G - Pakke med 25 | AD4QXF 42X649

FINISH 1ST 11040-035 slipeark 11 x 9 tommer 220 G - pakke med 25

På lager
Vare: AD4QXF Modell: 11040-035Kryssreferanse: 42X649
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
396NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlipeark
Slipende materialeSilisiumkarbid
UnderlagsmaterialeVanntett papir
RyggvektB
FARGEGrå
KlasseEkstra fin
Grit220
Lengde11 "
Bredde9"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.64
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)28.45
Skipets bredde (cm)23.37
HS kode6805200000
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellGritPris
FINISH 1ST 11041-035 Slipeark 11 x 9 Tommer 320 G - Pakke med 25 | AD4QXG 42X650 11041-035320396NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FINISH 1ST 11040-035 slipeark 11 x 9 tommer 220 G - pakke med 25
396NOK / enhet