Aktuatorplassering: God , forsterkere: 5 , Kontakt skjema: SPDT , Dybde: 0.71 " , Elektrisk forbindelse: Skrueterminaler , IP-vurdering: 67 , Bevegelse: Vertikal , NEMA-vurdering: 3, 4, 13 , Driftstemp. Område: -14 grader til 158 grader F , Roller Dia.: 11mm , Rullebredde: 4mm , Spenningsvurdering: 250AC , Bredde: 2.29 "
Generelle grensebrytere, skrueterminaler, SPDT
Dayton miniatyr presisjonsbegrensningsbrytere for å oppdage tilstedeværelse eller fravær av objekter i industrielle applikasjoner. Disse enhetene har metallhus for bruk i tøffe miljøer, rullespak / stempelaktuator for å signalisere kontaktene for åpning / lukking av den elektriske tilkoblingen når de oppdager en gjenstand (mål), og skrueterminaler for å muliggjøre enkel ledningskonfigurasjon. De oppfyller 1P67-beskyttelse mot støv, smuss og andre forurensninger og er ideelle for lavtemperaturapplikasjoner fra -14 til 158 grader F. Velg fra en rekke av disse mikrogrensebryterne, tilgjengelig i 2.11, 2.18 og 2.41 tommers høyder.