Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 13F516 Mini Precision Limit Switch Actuator Spdt | AA4VEY

DAYTON 13F516 Mini Precision grensebryter aktuator Spdt

På lager
Vare: AA4VEY Modell: 13F516

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
465NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMiniatyr presisjonsbegrensningsbryter
AktuatorplasseringGod
AktuatorstilHorisontal rullespak
amps5
Kontakt skjemaSPDT
Dybde0.71 "
Elektrisk forbindelseSkrueterminaler
Høyde2.11 "
IP Rating67
BevegelseVertikal
NEMA-vurdering3, 4, 13
Driftsstyrke4N (14.4 oz.)
Driftstemp. Område-14 grader til 158 grader F
Rulle Dia.11mm
Rullebredde4mm
Reise~~POS=TRUNCMaksimal førreise 0.079", Overreise 0.157"
Spenningsverdier250AC
Bredde2.29 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8536509055
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellAktuatorstilHøydeDriftsstyrkeReise~~POS=TRUNCPris
DAYTON 13F513 Mini Precision Limit Switch Actuator Spdt | AA4VEV 13F513Stempel, rull2.41 "11.8N (42.47 oz.)Maksimal førreise 0.06", Overreise 0.118"679NOK
DAYTON 13F515 Mini Precision Limit Switch Actuator Spdt | AA4VEX 13F515plunger2.18 "11.8N (42.47 oz.)Maksimal førreise 0.06", Overreise 0.118"465NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 13F516 Mini Precision grensebryter aktuator Spdt
465NOK / enhet