HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Elektriske gulvbokser, stålkonstruksjon m/ messingfinish


filtre
Kapasitet: 35 Per gjeng , Hull Dia.: 4" , Materiale: Stål
StilModelltypenRørstørrelseHøydeBreddeSakLengdeAntall gjengerÅpningsstørrelsePris (eks. mva)
A
B2422
2-gjenget flush rektangulært med messingkrage(6) konsentrisk 1/2 "og 3/4", (4) konsentrisk 1/2 ", 3/4", konsentrisk 3/4 ", 1", 1 1/4 "2.74 "6.44 "Gulvboks4.38 "24.5 "2 112 NOK
B
S1PT4X4BRS
4 x 4, messingfinish(3) 3/4 "12 17 / 32 "8"Brannklassifisert gjennomstikkende system8"18"11 906 NOK
C
S1PTBRS
Dual Style Line, messingfinish(2) 1 "15.5938"Brannklassifisert gjennomstikkende system8"28"10 064 NOK

Elektriske gulvbokser, stålkonstruksjon m/ messingfinish

Hubbell Wiring Device-Kellems elektriske gulvbokser er ideelle for å sette seg inn i gulvet i et rom eller på et kontor og vedlikeholde ledningsforbindelser i de medfølgende stikkontaktene. De har stålkonstruksjon med messing eller aluminiumsdeksel for å gi utmerket korrosjonsbestandighet og tilbyr 1 eller 2 gjeng for å kombinere elektriske komponenter på ett sted og muliggjøre enkel elektrisk tilgang. Gulvkassene inneholder også runde, brannklassifiserte gjennomtrengninger som ekspanderer under en brann, skaper en brannforsegling, samt forhindrer varmeoverføring. Disse hullene er ideelle for ettermontering og nybygg, og godtar alle merkets dekkflenser og underplater. De B2422 Rektangulær gulvboks i betong er økonomisk, lett og fullt justerbar, med betongutslipp som tillater flere rørstørrelser. De kommer med en messing krage topp for forbedret holdbarhet og er tilgjengelig i rektangulær form.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?