Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS S1PTBRS Poke Through System 1 piece Style Line Messing | AB9MND 2DZN4

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PTBRS Poke Through System 1 stk Style Line Messing

På lager
Vare: AB9MND Modell: S1PTBRSKryssreferanse: 2DZN4
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
10 064 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrannklassifisert gjennomstikkende system
Rørstørrelse(2) 1 "
Høyde15.593
Hull Dia.4"
Lengde8"
MaterialeStål
Antall gjenger2
Åpningsstørrelse8"
FormRund
typenDual Style Line, messingfinish
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)22.61
Skipets lengde (cm)42.93
Skipets bredde (cm)23.37
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Inkluderer Hubbell SystemOne Dual Channel Floor Fitting (2EMT7) og Dual Style Line Opening Sub Plate (2DZN5) for å akseptere to Style Line eller Surge Receptacles eller en GFCI og en Style Line Receptacle, utløpsrammer kan brukes til å konvertere applikasjonen til en

Produktvarianter

ProduktModelltypenRørstørrelseHøydeBreddeSakLengdeAntall gjengerÅpningsstørrelsePris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS S1PT4X4BRS Poke Through System 1 stk 4 x 4 messing | AB9MNA 2DZN1 S1PT4X4BRS4 x 4, messingfinish(3) 3/4 "12 17 / 32 "8"Brannklassifisert gjennomstikkende system8"18"11 906 NOK
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS B2422 Gulvboks 2-Gang rektangulært stål | AB9PYZ 2EMR4 B24222-gjenget flush rektangulært med messingkrage(6) konsentrisk 1/2 "og 3/4", (4) konsentrisk 1/2 ", 3/4", konsentrisk 3/4 ", 1", 1 1/4 "2.74 "6.44 "Gulvboks4.38 "24.5 "2 112 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PTBRS Poke Through System 1 stk Style Line Messing
10 064 NOK / enhet