Luftflensesett

filtre

DAYTON -

Luftflensesett

Dayton lamellflenssett er ideelle for bruk med aluminiumskombinasjoner og drenerbare faste lameller. Disse enhetene har presisert ekstrudert aluminiumskonstruksjon med forhåndsstansede hull for rask installasjon og værbeskyttelse ved å dekke små hull/åpninger. De inkluderer monteringsutstyr som hjelper til med å koble lameller til omkretsrammene og er tilgjengelige i lengder fra 14.5 til 62.5 tommer.

StilModellLengdeBreddePris (eks. mva)
A45C67514.5 "14.5 "621NOK
A33W75420.5 "20.5 "698NOK
A33W75526.5 "26.5 "770NOK
A33W75826.5 "38.5 "862NOK
A33W75732.5 "32.5 "862NOK
A33W75638.5 "26.5 "880NOK
A33W76238.5 "50.5 "1 114NOK
A33W75938.5 "38.5 "946NOK
A33W76144.5 "44.5 "1 063NOK
A33W76350.5 "50.5 "1 185NOK
A33W76050.5 "38.5 "1 092NOK
A45C67656.5 "56.5 "1 442NOK
A45C67762.5 "62.5 "1 548NOK

Luftflensesett

Dayton lamellflensesett er designet for inntak og avtrekk av luft i fjøs, teatre, fabrikker, restauranter og skip. Disse ventilasjonssettene for HVAC tilbyr rask installasjon ved å eliminere kravet til fabrikasjon av byggeplassering og gir værbeskyttelse mens dekker små hull mellom åpninger og lameller. De har ekstrudert aluminiumskonstruksjon for beskyttelse mot skadelig UV-stråling og er tilgjengelige i lengder fra 14.5 til 62.5 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?