Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS B2422 Gulvboks 2-Gang rektangulært stål | AB9PYZ 2EMR4

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS B2422 Gulvkasse 2-Gang rektangulært stål

På lager
Vare: AB9PYZ Modell: B2422Kryssreferanse: 2EMR4
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
2 112 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvboks
Kapasitet35 Per gjeng
Rørstørrelse(6) konsentrisk 1/2 "og 3/4", (4) konsentrisk 1/2 ", 3/4", konsentrisk 3/4 ", 1", 1 1/4 "
Høyde2.74 "
Lengde4.38 "
MaterialeStål
Antall gjenger2
Åpningsstørrelse4.5 "
Formrektangulær
typen2-gjenget flush rektangulært med messingkrage
Bredde6.44 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.83
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)31.24
Skipets bredde (cm)13.72
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle egenskaper: Fullt justerbar

Produktvarianter

ProduktModelltypenRørstørrelseHøydeBreddeSakLengdeAntall gjengerÅpningsstørrelsePris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS S1PT4X4BRS Poke Through System 1 stk 4 x 4 messing | AB9MNA 2DZN1 S1PT4X4BRS4 x 4, messingfinish(3) 3/4 "12 17 / 32 "8"Brannklassifisert gjennomstikkende system8"18"11 906 NOK
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS S1PTBRS Poke Through System 1 piece Style Line Messing | AB9MND 2DZN4 S1PTBRSDual Style Line, messingfinish(2) 1 "15.5938"Brannklassifisert gjennomstikkende system8"28"10 064 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS B2422 Gulvkasse 2-Gang rektangulært stål
2 112 NOK / enhet