VESTIL PM4-serien lav-profil palletrucker


filtre
Kapasitet: 4000 lbs. , Farge: Rød , Gaffellengde: 48 " , Helsveiset ramme: Ja , Håndtakslengde: 48 " , Håndtaksmateriale: Stål , Materiale: Stål , Strømkilde: Hånd , Roller Dia.: 4 1 / 2 " , Rullemateriale: Stål , Rullebredde: 1 1 / 2 " , Styrehjul Dia.: 7" , Styrehjul Materiale: Poly på stål , Styrehjulsbredde: 2"
StilModellDybdeGaffelbreddeHøydeSakBreddePris (eks. mva)
A
PM4-2048-LP-6PKG
61 "20 5 / 8 "49 "Palløfter20.5 "57 243 NOK
RFQ
B
PM4-2048-LP
61 "20 5 / 8 "49 "Jekketralle20.5 "10 021 NOK
C
PM4-3348-LP-6PKG
63 "33 "48 "Palløfter33 "67 666 NOK
RFQ
D
PM4-3348-LP
63 "33 "48 "Jekketralle33 "12 126 NOK
E
PM4-2748-LP
64 "27 "48 "Jekketralle27 "10 967 NOK
F
PM4-2748-LP-6PKG
64 "27 "48 "Palløfter27 "63 929 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?