A B kulelager: Ball , Plikt: Kontinuerlig , Ramme: 48Z , Rammemateriale: Valset stål , Hz: 60 , Isolasjonsklasse: B , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motorapplikasjon: Generell applikasjon , Motordesign: Delt fase , Motorkapslingsdesign: Helt lukket viftekjølt , Motormonteringsposisjon: Hele vinkelen , Motorakseldesign: Flate , Motor termisk beskyttelse: none , Fase: 1 , Rotasjon: CW / CCW , RPM-gruppe: 1701-1800 , RPM-område: 1701-1800 , Tjenestefaktor: 1.00 , Skaft Dia.: 1 / 2 " , Spenning: 115 , Garanti: 1 år
Generelle delfasemotorer, TEFC, 1725 RPM, 48Z
Dayton generelle delfasemotorer er designet for bruksområder med lavt til middels dreiemoment, som for blåsere, vifter og små transportører der det kreves gradvis oppbygging av hastighet. Deres helt lukkede viftekjølte kabinett i valset stål NEMA-ramme har en kontinuerlig motor med flere hastighetsinnstillinger for ønsket drift. Klasse F-isolasjonen sikrer drift i miljøer med høy temperatur. De er utstyrt med kulelager for jevn levering mens akselen kan rotere både med og mot klokken. Velg fra et bredt spekter av delfasemotorer, tilgjengelig i 3.2, 4.7 og 4.9 ampere strømstyrker på Raptor Supplies.