DAYTON 6XJ05 Gp Motor delt fase Tefc 1/4 hk 1725 o / min 48z | AF2RRE

DAYTON 6XJ05 Gp Motor Split Phase Tefc 1/4 Hk 1725 Rpm 48z

På lager
Vare: AF2RRE Modell: 6XJ05

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 639 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
DutyKontinuerlig
Frame48Z
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning4.7/3.3
HP1 / 4, 1 / 12
Hz60
IsolasjonsklasseB
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
MotordesignDelt fase
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeVuggebase
MotorakseldesignFlate
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
MonteringVuggebase
RPM på typeskilt1725/1140
Antall hastigheter2
Total lengde11.437 "
Fase1
RotasjonCW / CCW
RPM-gruppe1701-1800
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.00
Skaft Dia.1 / 2 "
Aksel lengde1.5 "
Spenning115
Garanti1 år

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.1
Skipets høyde (cm)25.65
Skipets lengde (cm)34.8
Skipets bredde (cm)22.61
HS kode8501404040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellAksel lengdeForsterker med full belastningHPLengde Mindre akselMonteringRPM på typeskiltAntall hastigheterTotal lengdePris
DAYTON 6XJ06BE Gp Motor Split Phase Tefc 1/6 Hk 1725 Rpm 48z | AF2RRF 6XJ06 6XJ06BE1.875 "3.21/69 2 / 16 "Base1725111 "2 679 NOK
DAYTON 6XJ07BE Gp Motor Split Phase Tefc 1/4 Hk 1725 Rpm 48z | AF2RRG 6XJ07 6XJ07BE1.875 "4.91/48 11 / 16 "Base1725110.625 "2 845 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6XJ05 Gp Motor Split Phase Tefc 1/4 Hk 1725 Rpm 48z
4 639 NOK / enhet