Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 3523RB-1410 Union Tee 1/2 tomme polysulfon 250 Psi | AA9GML 1DAE4

WATTS 3523RB-1410 Union Tee 1/2 tomme polysulfon 250 psi

På lager
Vare: AA9GML Modell: 3523RB-1410Kryssreferanse: 1DAE4
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
148NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion T-skjorte
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialPolysulfon
FARGEHvit
TilkoblingstypeTube
Maks. Press250 psi
Temp. Område180 Grader F
Tube Size1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.04
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Kompatibel med PEX-, LDPE-, MDPE-, HDPE-, kobber-, CTS CPVC- og polybutylenrør i lavtrykksvæskeapplikasjoner

Produktvarianter

ProduktModellTube SizePris
WATTS 3523B-14 Union Tee, innløpsstørrelse 3/4 tomme, maks. Arbeidstrykk 17.2 bar | AA9GMM 1DAE5 / 650009 3523B-143 / 4 "277NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 3523RB-1410 Union Tee 1/2 tomme polysulfon 250 psi
148NOK / enhet