SOLER & PALAU Inline Sentrifugal Duct Fan


filtre
Peiling Type: Ball , Flensbredde: 1" , Grønn sertifisering eller annen anerkjennelse: ENERGY STAR-klassifisert , Boligfinish: Svart epoxy-belegg , Husmateriale: Galvanisert metall , Hz: 60 , Maks. Innløpstemperatur: 140 Grader F , Motorkapsling: Helt lukket , Monteringsposisjon: Horisontal eller Vertikal , Antall hastigheter: 1 , Fase: 1 , Fartskontroll: Ja , Spenning: 115
StilModellCFM @ 0.750-inn. SPCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.100-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 1.500-inn. SPPasser til Duct Dia.HøydeLengdePris (eks. mva)
A
KIT-PV100X
9615314680344"7.625 "9.5 "3 154 NOK
B
PV-100X
9615314680344"7.625 "9.5 "2 990 NOK
C
KIT-PV100X-DV
9615314680344"7.625 "9.5 "3 693 NOK
D
PV-125X
11020619788335"7.625 "9.5 "3 024 NOK
D
PV-150X
2333903741931106"8.5 "13.125 "3 724 NOK
C
KIT-PV200-DV
239402383179858"8.5 "13.125 "5 102 NOK
D
PV-200X
3605445263122308"8.5 "13.125 "5 297 NOK
D
PV-250X
45061860439029710 "8.5 "13.125 "6 019 NOK
D
PV-315X
62294291950839012 "9 1 / 16 "15 15 / 16 "8 126 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?