SOLER & PALAU KIT-PV200-DV Inline Centrifugal Duct Fan 13-1 / 8 inch Length | AA4FKL 12K687

SOLER & PALAU KIT-PV200-DV Inline sentrifugalkanalvifte 13-1/8 tommers lengde

På lager
Vare: AA4FKL Modell: KIT-PV200-DVKryssref: 12K687

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 102 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInline Sentrifugal Duct Fan
Bearing TypeBall
CFM @ 0.000-inn. SP402
CFM @ 0.100-inn. SP383
CFM @ 0.125-inn. SP375
CFM @ 0.200-inn. SP361
CFM @ 0.250-inn. SP350
CFM @ 0.375-inn. SP327
CFM @ 0.400-inn. SP317
CFM @ 0.450-inn. SP307
CFM @ 0.500-inn. SP296
CFM @ 0.600-inn. SP243
CFM @ 0.750-inn. SP239
CFM @ 0.800-inn. SP222
CFM @ 1.000-inn. SP179
CFM @ 1.200-inn. SP128
CFM @ 1.500-inn. SP85
Passer til Duct Dia.8"
Flensbredde1"
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseENERGY STAR-klassifisert
Høyde8.5 "
Bolig Dia.13-1 / 8 "
HusfinishSvart epoxy-belegg
Housing MaterialGalvanisert metall
Hz60
Innløp og utløpsdia.8"
Lengde13.125 "
Maks. Forsterker1.08
Maks. Innløpstemperatur140 Grader F
Maks. Effekt130
MotorhusHelt lukket
Motor turtall3100
MonteringsposisjonHorisontal eller Vertikal
Antall hastigheter1
Fase1
Speed ​​ControlJa
Spenning115
Bredde13.125 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.89
Skipets høyde (cm)76.2
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode8414596095
OpprinnelseslandES

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-inn. SPCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.100-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 1.500-inn. SPPasser til Duct Dia.HøydeLengdePris
SOLER & PALAU KIT-PV100X Inline Centrifugal Duct Fan 7-5 / 8 inch Height | AA4FKG 12K683 KIT-PV100X9615314680344"7.625 "9.5 "3 154 NOK
SOLER & PALAU KIT-PV100X-DV Inline Centrifugal Duct Fan 9-1 / 2 inch Length | AA4FKJ 12K685 KIT-PV100X-DV9615314680344"7.625 "9.5 "3 693 NOK
SOLER & PALAU PV-100X Inline Centrifugal Duct Fan 9-1 / 2 inch Width | AF2HKN 6TWU6 PV-100X9615314680344"7.625 "9.5 "2 990 NOK
SOLER & PALAU PV-125X Inline Centrifugal Duct Fan 9-1 / 2 inch Length | AF2HKQ 6TWU8 PV-125X11020619788335"7.625 "9.5 "3 024 NOK
SOLER & PALAU PV-150X Inline Centrifugal Duct Fan 8-1 / 2 inch Height | AF2HKT 6TWX0 PV-150X2333903741931106"8.5 "13.125 "3 724 NOK
SOLER & PALAU PV-200X Inline sentrifugalkanalvifte 8-1/2 tommers høyde | AF2HKV 6TWX2 PV-200X3605445263122308"8.5 "13.125 "5 297 NOK
SOLER & PALAU PV-250X Inline sentrifugalkanalvifte 13-1/8 tommers lengde | AF2QAV 6XAR1 PV-250X45061860439029710 "8.5 "13.125 "6 019 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SOLER & PALAU KIT-PV200-DV Inline sentrifugalkanalvifte 13-1/8 tommers lengde
5 102 NOK / enhet