Trådavlastningsverktøy

filtre

StilModellKutter Dia.Antall fløyterTotal lengdeRadiusShank Dia.Pris (eks. mva)
AMTR-7501"73".015 +/-. 0031 / 2 "1 961NOK
AMTR-3751 / 2 "52.5 ".010 +/-. 0035 / 16 "1 300NOK
AMTR-5003 / 4 "62.5 ".015 +/-. 0033 / 8 "1 584NOK
AMTR-0013 / 8 "42.5 ".010 +/-. 0031 / 4 "2 555NOK
StilModellKutter Dia.Maks. DybdeTotal lengdeProjeksjonRadiusShank Dia.Pris (eks. mva)
ALTR-500-240.5 "1.5 "3"0.125 "0.008-0.012"1 / 2 "1 507NOK
ALTR-500-160.5 "1"3"0.125 "0.008-0.012"1 / 2 "1 287NOK
ALTR-250-160.25 "1"2.5 "0.05 "0.003-0.007"1 / 4 "586NOK
ALTR-250-80.25 "1 / 2 "2.5 "0.05 "0.003-0.007"1 / 4 "592NOK
ALTR-125-60.125 "3 / 8 "1.5 "0.04 "0.002-0.004"1 / 8 "402NOK
ALTR-187-120.187 "3 / 4 "2"0.04 "0.003-0.007"3 / 16 "538NOK
ALTR-187-60.187 "3 / 8 "2"0.04 "0.003-0.007"3 / 16 "474NOK
ALTR-312-120.312 "3 / 4 "2.5 "0.075 "0.003-0.007"5 / 16 "807NOK
ALTR-312-200.312 "1.25 "2.5 "0.075 "0.003-0.007"5 / 16 "716NOK
ALTR-375-120.375 "3 / 4 "2.5 "0.1 "0.003-0.007"3 / 8 "1 059NOK
ALTR-375-200.375 "1.25 "2.5 "0.1 "0.003-0.007"3 / 8 "917NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?