Soler & Palau PV-125X inline sentrifugalkanalvifte er ideell for effektiv flytting av luft gjennom kanalsystemer, og sikrer riktig ventilasjon og luftsirkulasjon i kommersielle og industrielle omgivelser. Denne viften er egnet for HVAC-systemer, der den hjelper til med å regulere innendørs luftkvalitet og temperatur.
Egenskaper:
- Den har en 5-tommers kanaldiameter, som sikrer effektiv luftstrøm i ulike bruksområder.
- Denne viften leverer en luftstrøm på 206 kubikkfot per minutt (cfm) ved 0.000 tommer statisk trykk (SP).
- Den opererer med en merkeskiltspenning på 120VAC med en enfasemotor.
- Denne motoren er helt lukket og har en IP-klassifisering på IP44 for beskyttelse mot støv og fuktighet.
- Den har galvanisert stålkonstruksjon for holdbarhet og tåler tøffe forhold.
- Denne kanalviften tilbyr horisontal / vertikal montering for å gi fleksibilitet for å passe dine spesifikke installasjonskrav.
- Den kan håndtere inntakslufttemperaturer opp til 140 grader F.
- Denne inline sentrifugalkanalviften inkluderer en monteringsbrakett for praktisk installasjon.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan vedlikeholder jeg denne Soler & Palau inline sentrifugalkanalviften?
A.
- Rengjør regelmessig viftebladene og huset for å fjerne støv og rusk.
- Inspiser motoren og ledningene for slitasje eller skade, og sørg for sikre tilkoblinger.
- Sjekk funksjonaliteten til hastighetskontrollutstyret og foreta justeringer etter behov.
- Undersøk og sikre monteringsbraketter og støtter for å forhindre vibrasjoner og støy.
- Lytt etter uvanlige lyder under drift og undersøk eventuelle uregelmessige lyder.
- Skift ut skadede eller utslitte komponenter som vifteblader eller elektriske deler.
- Se brukerhåndboken for spesifikke vedlikeholdsretningslinjer og tidsplaner.
Q. Hvordan kontrollerer jeg viftehastigheten?
A. Denne viftehastigheten kan kontrolleres ved hjelp av spennings- eller frekvenskontrollregulatorer.
Sp. Hva er faktorene du bør vurdere når du velger denne Soler & Palau inline sentrifugalkanalviften?
A. Viktige faktorer inkluderer luftstrømbehov, kanaldiameter, bruksområde, monteringsalternativer, motorspesifikasjoner, hastighetskontroll, driftsforhold, energieffektivitet og støynivå.