Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZURN Z8936CZ-PC-avfallstilkobling 1 1/2 x 1 1/2 In | AE2AQX 4WDG1

ZURN Z8936CZ-PC Avfallstilkobling 1 1/2 x 1 1/2 In

På lager
Vare: AE2AQX Modell: Z8936CZ-PCKryssreferanse: 4WDG1
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
113NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAvfallstilkobling
Farge / finishChrome
TilkoblingKompresjonsinnløp, kobber svetteuttak
Måler17
MaterialeStøpt messing
Pipe dia.1-1 / 2 "
typenJordfuger

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7412200035
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingPipe dia.typenPris
ZURN Z8939CZ-PC-avfallstilkobling 1 1/2 x 1 1/2 In | AE2AQZ 4WDG4 Z8939CZ-PCKompresjonsinntak, IPS Outlet1-1/2 x 1-1/2"Hunn138NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN Z8936CZ-PC Avfallstilkobling 1 1/2 x 1 1/2 In
113NOK / enhet