Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZURN Z8939CZ-PC-avfallstilkobling 1 1/2 x 1 1/2 In | AE2AQZ 4WDG4

ZURN Z8939CZ-PC Avfallstilkobling 1 1/2 x 1 1/2 In

På lager
Vare: AE2AQZ Modell: Z8939CZ-PCKryssreferanse: 4WDG4
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
150NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAvfallstilkobling
Farge / finishChrome
TilkoblingKompresjonsinntak, IPS Outlet
Måler17
MaterialeStøpt messing
Pipe dia.1-1/2 x 1-1/2"
typenHunn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7412200035
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingPipe dia.typenPris
ZURN Z8936CZ-PC-avfallstilkobling 1 1/2 x 1 1/2 In | AE2AQX 4WDG1 Z8936CZ-PCKompresjonsinnløp, kobber svetteuttak1-1 / 2 "Jordfuger128NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN Z8939CZ-PC Avfallstilkobling 1 1/2 x 1 1/2 In
150NOK / enhet