Vask på badetBaderoms- og toalettvasker med ovale, runde eller D-formede skåler. Tilbys i glassaktig Kina-belegg for ekstra holdbarhet, og tilgjengelig i forskjellige skåldybder og størrelser(41 produkter)
Håndvasker og håndvaskstasjonerInkluderer utskiftbare gulvvasker i rustfritt stål med en perforert avtagbar kuppelsil, en lett slissrist og en innvendig tetning av rørpakningen. Kan festes med de fleste gulvvasker og har push-fit tilkobling for enkel installasjon(17 produkter)
KjøkkenkranerVegg- og dekkmonterte kjøkkenkraner designet for å gi en luftet vannstrøm. Funksjon messinghus, FNPT / NPSM-tilkobling og enkelt- eller dobbelthåndtak / håndleddbladhåndtak(18 produkter)
UtstyrsvaskekranerBrukes til å gi rennende vann til fylling av skuffer med minst mulig sprut. Har en forkromet overflate for forbedret korrosjon og slitestyrke. Gi strømningshastigheter på opptil 2.2 gpm og tilbys i 1 og 2 håndtak(17 produkter)
LaboratoriekranerLaboratoriekraner med høy svanehals med bøyd stigerør eller svingtut. Designet for å imøtekomme glassutstyr og laboratorieutstyr og tilbys i vegg- og dekkmonteringsalternativer(16 produkter)
BaderomADA-kompatibel manuell, sensor og doserte badekraner som er egnet for bruk i offentlige toaletter og for drikkevannsapplikasjoner. Har messingkonstruksjon og er tilgjengelig i forskjellige tilkoblingstyper(251 produkter)
Manuelle spyleventilerBeregnet for å levere en nøyaktig mengde vann ved hver spyling. Har et ADA-kompatibelt håndtak med tetningsteknologi uten lekkasje, kjemikaliebestandige pakninger og tetninger, en integrert vakuumbryter, vandalbestandige stopphetter og en tettesikker membran(61 produkter)
Automatiske spyleventilerSørg for håndfri automatisk spylemekanisme for å minimere risikoen for krysskontaminering på offentlige toaletter. Har høymottrykksvakuumbryter spyletilkobling, trykkområde på 20 - 100 psi og batterilevetid på opptil 10 år(224 produkter)
KuleventilerIdeell for bruk der det kreves tett avstengning; kan også brukes med gasser, kjemikalier og slam i rørleggerarbeid, kjemisk prosessering og mat- og drikkevareindustri. Har plast- eller rustfritt stålhus, EPDM- eller PTFE-tetning og sete og tåler et maksimalt trykk på 250 psi WOG(9 produkter)
Automatiske ettermonteringssett for spyleventilerInkluderer batteridrevne automatiske spyleventiler ettermonteringssett designet for å konvertere dine eksisterende håndtaksbetjente toaletter/urinaler til automatiske (eller sensordrevne) modeller. Tilgjengelig i side- eller toppmonteringsalternativer med et sensorområde på 6 - 44 tommer(4 produkter)
Vegghydranter(15 produkter)
VaskavløpDesignet for å bygge, reparere og vedlikeholde avløp, samt lede vann bort fra både innendørs og utendørs områder for å forhindre vannflom. Tilgjengelig i messing, bronse, stål, PVC, støpt messing og jern, forkrommet sink, lo og korrosjonsbestandig konstruksjon varianter av stålkonstruksjon(95 produkter)
GrøftavløpGrøftavløpsbassenger som brukes til rask evakuering av overflatevann, og kjemikaliersøl eller ledningsoppsamling. Har lett, slitesterk polyetylenkonstruksjon med en kraftig rammesammenstilling designet i samsvar med ASTM-spesifikasjonene A36 og A536-84 standarder(16 produkter)
Tøm silerFire kurver og siler for dype kopper er designet for å unngå at søppel kommer ned i avløpet og tetter kjøkken- og bruksvasker. Tilgjengelig i rustfritt stål med forkroming for motstand mot korrosjon(14 produkter)
DusjavløpLaget av stål/messing med valgfri MPT eller navtilkobling for å fjerne oppsamlet vann fra dusjer, badekar og servanter. Tilgjengelig i lengder fra 4.25 til 60 tommer(8 produkter)
Tøm komponenterStøpejernsbehandling med gulvtilgangshus som passer for fottrafikk eller lette vogner. Gulvrister, takkuppelsiler, sedimentbøtte, takavløp, dyser, gulvoppfangere og runde siler også tilgjengelig(34 produkter)
Avløpsplugger(2 produkter)
PEX beslag(117 produkter)
ABS rørdeler(3 produkter)
Pipe Fittings(2 produkter)