Tidsbestemt elektrisk avløpsventil
Speedaire automatiske dreneringsventiler er konstruert for å drenere olje og kondensvann fra fuktutskillere, filtre, etterkjølere, tørkere og luftmottakstanker. Disse Speedaire automatiske dreneringsventilene er utstyrt med en justerbar elektronisk timer for automatisk åpning og lukking av ventiler. Speedaire automatiske dreneringsventiler har filterkuleventiler for å kontrollere høytrykksstrømningshastighetene og redusere friksjonstapene. Modeller fra 38X-serien av disse Speedaire-automatiske dreneringsventilene, slik som 38XT33 og 38XR59, kan håndtere temperaturer fra 35 til 95 grader F og modeller fra 13X-serien, som 13X524, 13X525, 13X526 og 13X528 har et driftstemperaturområde mellom 14X140 XNUMX grader F.
Bruker
Speedaire automatiske dreneringsventiler drenerer oljen og kondensvannet fra filtre, fuktutskillere, tørkere, etterkjølere og luftmottakstanker.
Arbeidsmekanisme
Speedaire automatiske dreneringsventiler fungerer ved å la kondensatet til tyngdekraften føres inn i ventilens kondensreservoar. Når væsken i reservoaret til disse Speedaire automatiske dreneringsventilene stiger til et punkt der flottøren løfter seg fra setene, sendes kontrolllufttrykket til det pneumatiske stempelet for å åpne den normalt lukkede 3/4-tommers kuleventilen.
Ofte Stilte Spørsmål
Hvordan fungerer automatiske dreneringsventiler?
Automatiske dreneringsventiler lar kondensatet legge seg ned i ventilens kondensreservoar. Det kontrollerte lufttrykket sendes til det pneumatiske stempelet for å åpne den typisk lukkede 3/4 tommers kuleventilen når væsken som er tilstede i reservoaret stiger til et punkt hvor setene løftes av flottøren.
Hva er en automatisk drenering?
En automatisk drenering er en 2/2-veis ventil som lukkes når systemet utsettes for et spesielt trykk. Dreneringsventilen åpner når væske samler seg og lar flottøren stige ved trykkavlastning.
Kan vi la luftkompressorens dreneringsventil være åpen?
Ideelt sett bør du tømme fuktighetsbeholderen etter bruk. Hvis enheten forblir ubrukt en stund, la dreneringsventilen stå åpen til du bruker den igjen. Dette vil drenere ut fuktighet fullstendig og hindre den indre overflaten av tanken fra korrosjon.
Er Speedaire automatiske avløpsventiler støvtette?
Ja, Speedaire tidsstyrte elektriske automatiske tømmeventiler eller Speedaire tømmeventiler tilbyr IP65-klassifiserte kapslinger for å gi utmerket støvmotstand.
Hva er trykkhåndteringskapasiteten til Speedaire tidsstyrte elektriske automatiske dreneringsventiler?
Speedaire automatiske dreneringsventiler tåler trykk fra 250 til 4000 psi.
Hva skjer hvis luftkompressoren ikke tømmes?
Hvis luftkompressoren ikke tømmes ordentlig, blir avløpet rustent og vil ikke fungere etter en stund. Dessuten fylles tanken med vann i stedet for luft, og vann vil strømme ut av luftslangen.
Hvor ofte bør du tømme vann fra luftkompressoren?
Brukere bør tømme kompressorens tank daglig, enten manuelt eller automatisk. Vannopphopning i tanken kan føre til at bunnen av tanken ruster. Hvis du glemmer å tømme tanken, bør du kjøpe en elektronisk tømmeventil.
Hvilke sikkerhetsinstruksjoner anbefales for brukere når de bruker Speedaire automatiske dreneringsventiler?
For å sikre sikker og langvarig ytelse til Speedaire automatiske dreneringsventiler, som f.eks automatisk dreneringsventil, må brukeren sørge for forsvarlig håndtering av produktet. Manglende overholdelse av instruksjonene vil ugyldiggjøre produktets garanti. Disse Speedaire automatiske dreneringsventilene er designet for å drenere kondensat fra trykkluftsystemer.
For ekstra sikkerhet bør du huske på følgende punkter:
- Overhold generelt aksepterte, men gyldige sikkerhetsregler når du planlegger, installerer og bruker disse tidsstyrte elektriske automatiske tømmeventilene.
- Ta egnede tiltak for å forhindre utilsiktet drift og skade på disse ventilene.
- Ikke forsøk å demontere disse ventilene eller ledningene i systemet når de er under trykk.
- Slipp alltid trykkluftsystemet før du bruker disse Speedaire automatiske dreneringsventilene.
- Installasjons- og vedlikeholdsarbeid må utføres i samsvar med de aktuelle retningslinjene for praksis og lokale forskrifter.
Hva er en timer-tømmeventil?
Tidsstyrte tømmeventiler er kostnadseffektive og pålitelige ventiler som med jevne mellomrom åpner slukets ventil for en bestemt periode. Ventilen kan være åpen i noen sekunder hver time for å fjerne oppsamlet kondensat.